OBERON | 1004-00-WH
L'angle droit Wifi Access Point Wall Mount For Smaller AP Models, White

Nº PIÈCE FAB.  1004-00-WH
Nº PIÈCE  941079
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce support H-Plane à angle droit est muni d'un couvercle et de parois latérales articulés et enclenchés pour aider à dissimuler le câblage et peut être placé directement au-dessus de la prise de données. Installer rapidement AP dans une orientation horizontale préférentielle. Conçu pour les plus petits Aruba Networks APs s uch comme l'AP205, AP215, AP305, AP315, etc. Acier blanc enduit de poudre. Idéal pour les environnements durs couvercle tels que des espaces Hôtels et elle se vend.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Conçu pour monter de plus petits AP d'Aruba sur le mur
  • Permet d’AP être monté dans l’orientation horizontale préférée
  • Peut être monté directement sur la prise de télécommunications
  • Spécifications :
  • Conception : Soutien-gorge de montage en forme d'angle droit en forme de coin avec couvercle pour fixer les APs sur les murs. Conçu pour monter l'AP dans l'orientation horizontale préférée. Peut accueillir APs la plupart des fournisseurs
  • Knockouts sur deux parois latérales pour 1 po. métiers de taille des connecteurs conduit
  • Couverture amovible pour dissimuler le câblage
  • INCLUDES : support réglable de T-barre pour attacher les APs de la plupart des fournisseurs de moins de 2 lbs.
  • Construction  : 18 calibre blanc laqué en acier
  • Tailles :
  • 8 x 5 x 4,5 po (203 x 127 x 114 mm)
  • Comprend :
  • 1 mural d’angle droit
  • T-bar bracket w/ vis du pouce
  • Installatiouctions

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR