FLUKE NETWORKS | 10051120 | 2323517
Outil à percussion D914 avec lames EverSharp 110 et 66

Nº PIÈCE FAB.  10051120  | 2323517
Nº PIÈCE  249095
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le poinçon de série D914 sur l’outil fournit des raccordements de qualité sur le premier coup de poing, afin d’atteindre la meilleure qualité possible sur des installations de réseau. C’est le seul outil d’impact qui combine le couple et l’impact dans un seul outil. Il comprend également un bâti - crochet et spudger dans la poignée. Utilisez le crochet pour retirer les fils de n’importe quel bloc de style ou pour aider les fils de trace. Utilisez le spudger pour enlever le répartiteur de module de l’étrier. Changement de lame rapide et facile et disponible stockage lame supplémentaire dans la poignée.

Caractéristiques

  • Garantie à vie
  • Adaptateur lame permet de technicien à utiliser une variété de couple embouts et douilles. Insertion de lame facile, se verrouille en place
  • Crochet & spudger outils et rangement de la lame sont intégrées dans la poignée
  • Poignée de ressort automatique--choisir faible impact pour fil de calibre 2/26 ou fort impact pour 22 fil de calibre
  • Comprend des lames EverSharp 66 & 110 pour la terminaison en 66 & 110 blocs de câblage
  • Pour le remplacement de lames Rechercher ' Fluke Networks 10056000'

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type de cuivre PUNCHDOWN/IMPACT
Type CUIVRE