FLUKE NETWORKS | 10055503 | 2323640
Outil à percussion D814 avec lame de coupe BIX & Eversharp 66/110

Nº PIÈCE FAB.  10055503  | 2323640
Nº PIÈCE  263620
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’outil d’Impact D814 est un outil de punchdown télécom deluxe, tout-en-un et est livré avec la lame 66/110. Roue d’impact a haute et basse paramètres. Mécanisme à ressort automatique fournit l’impact juste pour siège et/ou résilier fils

Caractéristiques

  • Standard avec garantie à vie de l’industrie
  • Accepte les lames standard de l’industrie
  • Mécanisme de frappe ressort réglable permet à faible impact pour calibre 24/26 ou à fort impact pour fil de calibre 22
  • Rangement pratique lame intégré dans la poignée
  • Lame simple fornita, se verrouille en place

Spécifications  :

Type de cuivre PUNCHDOWN/IMPACT
Type CUIVRE