OBERON | 1006-AP225
Crochet de mur de point d'accès Wifi à angle droit pour Aruba AP225

Nº PIÈCE FAB.  1006-AP225
Nº PIÈCE  824623
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

De nombreux fabricants de Wi-Fi et Small Cell AP recommandent que leurs AP soient montés dans une orientation horizontale pour une couverture sans fil optimale. In locations where the APs are to mounted on the wall, Oberon's 1006 series H-Plane right angle wall brackets perm it the AP to be mounted in the preferred horizontal orientation. Avec la série 1006, l'AP est partiellement encastré dans le support de l'angle droit, exposant seulement la face de l'antenne de l'AP, fournissant la combinaison idéale de l'esthétique et de l'overage sans fil c. Disponible pour les principales marques et modèles AP.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Installer facilement et esthétiquement des APs de fournisseurs de premier plan sur les murs
  • Permet aux AP d'être montés en orientation horizontale préférée
  • AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’aspect esthétique
  • Peut être monté directement au-dessus de la prise de tecommunications
  • AP installe sans perdre de matériel
  • Spécifications :
  • Conception : support de montage à angle droit pour fixer les APs sur les murs. Conçu pour monter l'AP dans l'orientation horizontale préférée. Dessins disponibles pour les principales marques ET mols AP (voir la table Styles)
  • AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’aspect esthétique
  • AP peut être sécurisé en utilisant les fonctionnalités de verrouillage du fabricant
  • Construction  : 12 calibre blanc laqué en acier
  • Tailles :
  • Voir La table Styles
  • Comprend :
  • (1) Raquette de droite
  • Plaque de montage AP (1)
  • (2) ancres creuses de mur de pointe
  • (2) couvercles de tête en plastique blanc
  • Instructions d’installation (1)

Description des spécifications

Conception  : Équerre support de sécurisation des points d’accès sans fil sur les murs. Conçu pour fixer le point d’accès à l’orientation horizontale préférée. Pour Aruba AP225
AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’aspect esthétique
Construction  : 12 calibre blanc laqué en acier
Taille  : 10,25 pouces par 10,5 % x 2,5 pouces (260mm mm 260 64mm)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100