OBERON | 1006-CCOAP
Right-angle Wifi Access Point Wall Bracket For Cisco 2600, 2700, 3500, 3600, & 3700 Series APs

Nº PIÈCE FAB.  1006-CCOAP
Nº PIÈCE  723072
Minimum 1 chaque
En stock

Description

De nombreux fabricants de Wi-Fi et Small Cell AP recommandent que leurs AP soient montés dans une orientation horizontale pour une couverture sans fil optimale. In locations where the APs are to mounted on the wall, Oberon's 1006 series H-Plane right angle wall brackets perm it the AP to be mounted in the preferred horizontal orientation. Avec la série 1006, l'AP est partiellement encastré dans le support de l'angle droit, exposant seulement la face de l'antenne de l'AP, fournissant la combinaison idéale de l'esthétique et de l'overage sans fil c. Disponible pour les principales marques et modèles AP.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Installer facilement et esthétiquement des APs de fournisseurs de premier plan sur les murs
  • Permet aux AP d'être montés en orientation horizontale préférée
  • AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’aspect esthétique
  • Peut être monté directement au-dessus de la prise de tecommunications
  • AP installe sans perdre de matériel
  • Spécifications :
  • Conception : support de montage à angle droit pour fixer les APs sur les murs. Conçu pour monter l'AP dans l'orientation horizontale préférée. Dessins disponibles pour les principales marques ET mols AP (voir la table Styles)
  • AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’aspect esthétique
  • AP peut être sécurisé en utilisant les fonctionnalités de verrouillage du fabricant
  • Construction  : 12 calibre blanc laqué en acier
  • Tailles :
  • Voir La table Styles
  • Comprend :
  • (1) Raquette de droite
  • Plaque de montage AP (1)
  • (2) ancres creuses de mur de pointe
  • (2) couvercles de tête en plastique blanc
  • Instructions d’installation (1)

Description des spécifications

Conception  : Équerre support de sécurisation des points d’accès sans fil sur les murs. Conçu pour fixer le point d’accès à l’orientation horizontale préférée. Pour Cisco, 2700, 3600, 3700 APs
AP est partiellement encastré dans le support, offrant earance app esthétique
Pour Cisco APs, avec AIR-AP-support-2
Construction  : 12 calibre blanc laqué en acier
Taille  : 11 x 11 x 2,5 pouces (280mm mm 280 64mm)

Spécifications  :

Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Les commandes Anixter.com sont expédiées à des adresses au Canada. Les commandes Anixter.com ne sont actuellement pas expédiées à des adresses situées à l’extérieur du Canada ou dans des lieux militaires/gouvernement APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous voulez expédier à une adresse en dehors du Canada ou dans un site militaire ou gouvernemental, veuillez communiquer avec votre représentant commercial Anixter local pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.