OBERON | 1006-CCOAP3800
Support mural équerre WAP pour Cisco 2800/3800 série APs

Nº PIÈCE FAB.  1006-CCOAP3800
Nº PIÈCE  824624
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Beaucoup recommandent de fabricants WAP APs être monté dans une orientation horizontale. Sécuriser les APs de la plupart des fabricants dans les zones où le montage mural peut être requis, tels que des résidences, Hôtels et autres lieux de couvercle dur. Le WAP est partiellement encastré dans t

Caractéristiques

  • Installer commodément accès sans fil sur les murs et plafonds
  • Points d’accès sans fil permet d’être monté dans une orientation horizontale préférentielle
  • AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’aspect esthétique
  • Peut être monté directement sur la sortie du CRTC

Description des spécifications

Conception  : Équerre support de sécurisation des points d’accès sans fil sur les murs. Conçu pour fixer le point d’accès à l’orientation horizontale préférée. Pour Cisco points d’accès série 3800
AP est partiellement encastré dans le support, offrant l’apparence c aestheti
Pour Cisco APs, avec AIR-AP-support-2
Construction  : 12 calibre blanc laqué en acier
Taille  : 11 x 11 x 2,5 pouces (280mm mm 280 64mm)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
DESSIN TECHNIQUE