FLUKE NETWORKS | 10061503 | 2323882
Outil à percussion D914S avec BIX et lame de coupe EverSharp 66/110

Nº PIÈCE FAB.  10061503  | 2323882
Nº PIÈCE  263619
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le poinçon de série D914 sur l’outil fournit des raccordements de qualité sur le premier coup de poing, afin d’atteindre la meilleure qualité possible sur des installations de réseau. C’est le seul outil d’impact qui combine le couple et l’impact dans un seul outil. Il comprend également un bâti - crochet et spudger dans la poignée. Utilisez le crochet pour retirer les fils de n’importe quel bloc de style ou pour aider les fils de trace. Utilisez le spudger pour enlever le répartiteur de module de l’étrier. Changement de lame rapide et facile et disponible stockage lame supplémentaire dans la poignée. Le modèle D914S comporte toutes ces fonctionnalités, plus une poignée ergonomique avec caoutchouc spécial pour réduire le recul de l’incidence et la fatigue de la main.

Caractéristiques

  • Garantie à vie
  • Outil à percussion D914S soft touch dispose d’une poignée en caoutchouc et ergonomique spécial pour une meilleure adhérence et pour réduire la fatigue de la main
  • Crochet & spudger outils et rangement de la lame sont intégrées dans la poignée
  • Poignée de ressort automatique--choisir impct faible pour fil de calibre 24/26 ou fort impact pour 22 fil de calibre
  • Comprend BIX et lame EverSharp 66/110 pour la terminaison en BIX et blocs de câblage 66/110
  • Pour le remplacement de lames Rechercher ' Fluke Networks 10056000'

Spécifications  :

Type de cuivre PUNCHDOWN/IMPACT
Type CUIVRE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.