BERK-TEK | 10062608
LANmark-6, catégorie 6, Plenum FTP, jaune, bobine

Nº PIÈCE FAB.  10062608
Nº PIÈCE  CMP-00424LSN-6-05
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Berk-Teks LANmark-6 FTP est le premier câble F/UTP catégorie 6 vérifiées de manière indépendante. Il est idéal pour les applications qui nécessitent l’exécution de câble plus avancée et les avantages d’isolement de signalisation supplémentaires d’un dessin ou modèle F/UTP. f / FTP LANmark-6 de Berk-Tek

Caractéristiques

  • ETL vérifié à TIA/EIA-568-B.2 catégorie 6
  • Peut être utilisé avec RJ45 style connectivité F/UTP
  • Conforme RoHS
  • Isolement du signal accrue empêche bruit de contaminants d’entrer dans le système de câblage
  • Erreurs de bit inférieurs aboutissant à une performance réseau améliorée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine JAUNE
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Type DONNÉES