BERK-TEK | 10066098
LANmark-1000, catégorie 6, câble UTP plénum, Orange, bobine dans une boîte

Nº PIÈCE FAB.  10066098
Nº PIÈCE  CMP-00424LAN-7RB-08
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LANmark-1000 a été amélioré pour offrir la performance électrique de meilleur-dans-classe. les ingénieurs de Berk-Tek entièrement redessinée LANmark-1000 afin que tous les paramètres de diaphonie pourraient être améliorées en quatre dB. En conséquence, l’atténuation de somme Power Ratio de diaphonie

Caractéristiques

  • Rendement pleine puissance somme
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL, LCTL)
  • ETL vérifié à ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 catégorie 6 standard
  • Conforme RoHS
  • Soutien optimal pour Gigabit Ethernet avec marge
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées à l’aide d’applications existantes
  • Fournit la bande passante supplémentaire requis pour des applications futures
  • Ajout des exigences d’équilibre améliore les performances globales de câble et réduit les émissions de câble qui se traduit par réduit les erreurs de transmission
  • Caractérisés à 550 MHz, 300 MHz supérieure à la norme
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées à l’aide d’une application existante

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine ORANGE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.