HES | 1006CDB-12/24D-630 | 10620453
Porte électrique Strike, VDC 12/24, 0,45 / 0. 25 a, 3070 Lb charge statique, en acier inox satiné, avec plaque frontale, pour le pêne dormant 1"

Nº PIÈCE FAB.  1006CDB-12/24D-630  | 10620453
Nº PIÈCE  CS507385
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série 1006 est le plus fort et le plus polyvalent électrique Strike disponible
  • Tamper Resistant
  • La double conception de piston emboîtement et Heavy Duty Construction d’acier inoxydable, il permet à dépasser chaque Standard développé pour gâches électriques
  • En interne monté solénoïde
  • Connecteur enfichable
  • Cales de gardien complet permettant le réglage Horizontal
  • Garniture de Enhancer

Informations techniques

UL C 10/1034/294, ANSI A250,13-2003, ANSI/BHMA A156.31, CAN4-S104, NFPA-252, ASTM-E152

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage UNIVERSAL
Type de produit CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Tirer force - Lbs 3000 + LBS.
UL UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT 12 OU 24V DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407