OBERON | 1008-00-BK
Mur de point d’accès Wifi à angle droit - Bracket Joist pour la plupart des modèles AP, noir, paires avec AP Vanity Cover (recommandé)

Nº PIÈCE FAB.  1008-00-BK
Nº PIÈCE  644659
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mont APs dans les zones de plafond ouvert avec cette pratique H-Plane joist ou solution de montage mural. Idéal pour les restaurants et les environnements de vente au détail avec des plafonds ouverts. Installer rapidement AP dans une orientation horizontale préférentielle. Caractéristiques de montage pour les APs des principaux fournisseurs. Comprend deux pinces à poutres et des ancres murales. Certains SKO comprennent un couvercle de vanité en plastique noir indolore pour aider à dissimuler l'AP dans des plafonds sombres. L'AP peut être verrouillé en place en utilisant les fonctionnalités de verrouillage du fabricant AP.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Idéalement, installez et dissimuler AP en environnement ouvert au plafond
  • Permet aux AP d'être montés en orientation horizontale préférée
  • Peinture de l'AP peut annuler la garantie du fabricant, donc OberonINCLUDES : un analgésique, couverture de vanité en plastique noir esprit certains SKUs (s'il vous plaît voir CONFIGURATIONS)
  • Le support de t-barre adapte des AP de la plupart des fournisseurs ;INCLUDES : caractéristiques pour monter Cisco AIR-AP-BRACKET-2 directement au support d'angle droit
  • Mont attaches lui permettent d’être monté directement sur une poutre ou treillis
  • PECIFICATIONS :
  • Conception : Support de montage à angle droit pour fixer les APs sur les murs, et sur les solives et poutres de plafond dans les plafonds ouverts. Conçu pour monter l'AP dans l'orientation horizontale préférée. Accueille les aPS des principaux fournisseurs
  • INCLUDES : support réglable de T-barre pour attacher les APs de la plupart des fournisseurs, pinces de faisceau noir, matériel de montage de mur
  • Disponible en blanc, noir, et avec Oberon housse de vanité en plastique ABS tel qu'identifié dans Oberon modèle 1008 Guide de configuration ci-dessous
  • Construction : 10 ga. enacier enduit de poudre
  • (SKUs avec couvercle de vanité seulement : Paintable, UL 94-5VA noir ABS couverture en plastique, pratiquement transparent pour les signaux sans fil)
  • Tailles :
  • 8,5 x 7 x 3 po (215 x 178 x 76 mm)
  • Comprend :
  • Mont de querre 1
  • Attaches (2)
  • (2) Tâches à vis amovibles
  • Support de barre en t (1)
  • Attache de fil (1)
  • (1) Couverture de vanité (selon CONFIGURATIONS) avec bandes de fixation
  • (4) #6 - 32 vis (pour attacher support de t-barre ou support de montage AP)
  • (1) 39-HLA-PLATE (1008-00-BK-HLA-COVER configuration SEULEMENT)
  • (1) Instructions d’inlation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-HLA-PLATE - Accessoire de bracket pour Cisco'Hyperlocation Antenna
  • 39-1008-SPKRMNT - Montage de support pour la série Modèle 1008/1009

Description des spécifications

? Paintable, black ABS plastic vanity cover included (Oberon P/N 33-WAP-SKIN)
? Correspond à des points d’accès sans fil jusqu'à 9 "x 9"
? Taille  : 9 "x 9" x 3 "
? Poids d’expédition  : environ 3 lbs.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Emplacement MONTAGE MURAL
Type SANS FIL
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100