BERK-TEK | 10089521
Plenum câble d’alimentation somme UTP, catégorie 5e solide, 25 paire, 24 AWG, veste d’intérieur, blanc, bobine

Nº PIÈCE FAB.  10089521
Nº PIÈCE  CMP-02524BKT-5E-01
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

catégorie 5e 25 paire câbles de Berk-Tek UTP sont conçus pour une utilisation dans les données et applications de l’épine dorsale de la voix et sont idéales pour la zone de 5e catégorie des applications de câblage et les câbles d’interconnexion.

Caractéristiques

  • ETL vérifié à TIA/EIA-568-B.2 catégorie 5e colonne vertébrale câble alimentation somme performance
  • Prend en charge 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, Token Ring, TP-PMD, voix, multimédia, 155 Mb/s ATM petit diamètre et construction flexible avec une géométrie stable de câble.
  • Idéal pour la colonne vertébrale, répartiteur et pré-connectorisés assemblées.
  • Prend en charge les protocoles de réseau actuels
  • Solution de câblage structurée préservant les investissements à long terme dans le réseau de simplifié
  • Haute performance multi-paire de câbles compatibles avec interconnexions de réseau plus courantes aujourd'hui.
  • Caractérisés à 250 MHz, 150 MHz supérieure à la norme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 25 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.