OBERON | 1011-00
Mont AP à angle droit avec couvercle et support universel t-bar

Nº PIÈCE FAB.  1011-00
Nº PIÈCE  549936
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ce support de fixation de l’angle droit a un couvercle à charnières, clin d’oeil vers le bas et les flancs afin de dissimuler le câblage et peut être placé directement sur la prise de données. Installer rapidement AP dans une orientation horizontale préférentielle. Montage des fonctionnalités pour Cisco et Aruba Networks AP s avec t-bar universel pour plus des autres vendeurs APs. Acier laqué époxy blanc. Idéal pour les environnements durs couvercle tels que des espaces Hôtels et elle se vend.

Comprend  :
- 1 mural d’angle droit
- Support en forme de t
- 4 8-32 vis de fixation plaque de pointunting d’accès
- 2 6-32 vis pour fixation support en forme de t
- 1 attache auto-bloquante
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Conçu pour l’entreprise APs de la plupart des fournisseurs de montage sur le mur
  • Permet d’AP être monté dans l’orientation horizontale préférée
  • Peut être monté directement sur la prise de télécommunications

Description des spécifications

Design  : En forme de coin à angle droit support avec couvercle pour la sécurisation des points d’accès sans fil sur les murs. Conçu pour fixer le point d’accès à l’orientation horizontale préférée. Peut accueillir des points d’accès de la plupart des fournisseurs
Débouchures sur deux flancs f ou. 75" trades connecteurs de conduit de taille
Couvercle articulé pour dissimuler le câblage
Comprend le support en forme de t réglable pour fixer APs la plupart des fournisseurs
Construction  : 18 calibre blanc laqué en acier
Taille  : 9 po par 7 po par 5 po 229 mm 178 mm 127 mm

Spécifications  :

Couleur BLANC
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA NON
Type SANS FIL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE