OBERON | 1012-00
Verrouillage à angle droit Wifi Access Point Wall Mount For Most AP Models, White

Nº PIÈCE FAB.  1012-00
Nº PIÈCE  599154
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Montage Hi-Bar à 2 axes pour la plupart des APs des fabricants et des antennes directive (ou patch) sur les piliers et les murs. AP et antenne directionnelle attacher à cette monture, et l'antenne peut être pointée dans n'importe quelle direction pour atteindre l'âge de couverture sans fil souhaité. Le support de montage de mur peut être placé directement au-dessus de la prise de données. Conçu pour les Cisco et Aruba Networks APS et antenne directive et APs de nombreux autres fournisseurs. Idéal pour les salles de classe, des auditoriums et des stades où la couverture directionnelle est nécessaire.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Conception de l’angle droit monte à point d’accès dans une orientation préférentielle
  • Points d’accès sécurisé avec mécanisme de verrouillage breveté
  • Peut être monté directement sur la prise de télécommunications
  • Spécifications :
  • Conception : Verrouillage, crochet moug en forme de wedge à angle droit avec couvercle pour fixer les APs sur les murs. Conçu pour monter l'AP dans l'orientation horizontale préférée. Designed for Cisco and Aruba APs
  • Knockouts sur deux parois latérales pour 1 po. métiers de taille des connecteurs conduit
  • Verrouillage, couvercle à charnières pour dissimuler le câblage, clé identique
  • INCLUDES : plaque de récepteur pour les APs de différents fournisseurs
  • Construction  : 18 calibre blanc laqué en acier
  • Tailles :
  • 9 x 7 x 5 po (229 x 178 x 127 mm)
  • Comprend :
  • Unité (1)
  • (1) plaque réceptrice pour AP
  • Instructions d’installation

Description des spécifications

Conception  : Points de verrouillage, en forme de coin à angle droit support avec couvercle pour la sécurisation de l’accès sans fil sur les murs. Conçu pour fixer le point d’accès à l’orientation horizontale préférée. Conçu pour les Cisco et les points d’accès Aruba
Débouchures sur deux flancs pour. 75" trades connecteurs de conduit de taille
Verrouillage, couvercle à charnières pour dissimuler le câblage, clé identique
Comprend la plaque réceptrice pour APs des différents fournisseurs
Construction  : 18 calibre blanc laqué en acier
Dimensions  : 9 x 7 pouces de 5 po (mm b229 mm 178 127 mm)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100