UPSITE TECHNOLOGIES | 10125
Bande de température, magnétique

Nº PIÈCE FAB.  10125
Nº PIÈCE  695127
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La bande de température HotLok est un thermomètre à cristaux liquides avec rapidité et précision mesurant la température de l’air d’admission de ce matériel. Il indique si la température de l’air est dans les limites acceptables selon les normes établies par l’American Society of chauffage, réfrigération et Air Conditioning Engineers ASHRAE et équipement des fabricants. Mesure de la température de l’air d’admission équipement est utilisé dans la gestion de tous les éléments de l’infrastructure de refroidissement comme le type de numéro un d de tuiles perforées ou les grilles, des points de réglage temp unité de refroidissement et des volumes de circulation de l’air unité de refroidissement.

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700