OBERON | 1013-00
Point d'accès Wifi à double axe et mont mural d'Antenna

Nº PIÈCE FAB.  1013-00
Nº PIÈCE  599050
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Oberon's Skybar Model 1014 is an articulating wall mount for most wireless access points and directional antennas. Fournit 1 axe articulé montage pour antenne directionnelle pour jusqu'à une inclinaison de 45 degrés. Le modèle 1014-00 comprend un signal sans fil trans parent couverture analgésique, ce qui rend simple de personnaliser la couleur du point d'accès compliment erre les couleurs intérieures. Coloriage de la couverture ne pas annuler la garantie du fabricant.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Pivote sur deux axes pour fournir une couverture bas-tilt et azimut désirée
  • Conçu pour le montage de points plus vendeurs entreprise Wi-Fi avec antenne extérieure sur le mur ou le plafond
  • Conçu pour les installations WiFi haute densitées
  • Peut être dépassé par le point de vente de télécommunications
  • Spécifications :
  • Conception : montage articulé 2 axes pour sécuriser les APs et les antennes directionnelles sur les murs. Conçu pour permettre d’antenne directionnelle à articuler en azimut et en élévation. Fonctionne avec la plupart des fournisseurs' As et antennes
  • Rendement  : +/-45 antenne dirigée, de haut en bas, à droite et à gauche
  • INCLUDES : Bracket T-bar pour attacher les APs de la plupart des fournisseurs
  • INCLUDES : plaque de montage d'antenne universelle
  • Construction  : 14 calibre blanc laqué en acier
  • Tailles :
  • 9 x 11 5 po (229 x 280 x 159 mm)
  • Comprend :
  • (4) 8-32 x 1/4 po vis
  • -La couverture de vanity (1)
  • (2) 6-32 x 1/4 po vis
  • 1 t-bar
  • 2 liens métalliques
  • Instructions d’installation

Description des spécifications

Conception  : 2-axe montage articulé pour sécuriser les points d’accès sans fil et les antennes sur les murs. Conçu pour permettre d’antenne directionnelle à articuler en azimut et en élévation. Fonctionne avec de la plupart des fournisseurs points d’accès et antennes
Rendement  : +/-45 antenne dirigée, de haut en bas, à droite et à gauche
Inclut le support de barre pour attacher APs la plupart des fournisseurs
Comprend la plaque de montage d’antenne universel
Construction  : 14 GA. blanc, poudre-enduit en acier
Dimensions  : 9 x 11 pouces par mmy 6,25 pouces 229 mm 280 mm 159

Spécifications  :

Couleur BLANC
Emplacement MONTAGE MURAL
Type SANS FIL
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100