BERK-TEK | 10130484
Câble UTP, plénum, 23 AWG, Cat 6A, 4 paire(s), 2, conducteur(s), diamètre du câble de 0,3 po, longueur de 1000 pi, conducteur en cuivre nu, isolation FEP, gaine ignifuge en PVC, bleu, intérieur

Nº PIÈCE FAB.  10130484
Nº PIÈCE  CMP-00424BKT-10G-06
Disponible par incréments de 1000 pieds
Minimum 1000 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LANmark (TM) - 10G 2 est un câble de prochaine génération pour 10 gigabit Ethernet. LANmark - 10G 2 est un vrai câble multimédia et est spécifiquement conçu pour gérer des vocaux, vidéo et données en même temps. Cette convergence des technologies simplifie les plus dynamique de réseau. Le G 10 2 est une percée dans la technologie du câble, et sa conception brevetée minimise alien crosstalk tout en conservant un nominal. 30"(CMP) de diamètre extérieur.

Caractéristiques

  • Nouveau souple, rond, Design Compact
  • Alien Crosstalk conforme
  • Entièrement conforme aux exigences de la catégorie augmentée de 6
  • Atténuation réduite
  • Faciliter l’Installation et gestion des câbles ronds Design
  • Design rond fournit une mesure de vrai Od
  • Offre tandwidth requis pour multimédia, vidéo à large bande, vidéo analogique et autres Applications de l’avenir
  • Caractéristiques de l’équilibre, améliore les performances globales de câble et réduire les erreurs de Transmission
  • Caractérisés à 750 MHz, 250 MHz supérieure à la norme
  • Améliorer la perte à l’Insertion des plus fort Signal / bruit

Informations techniques

ANSI/TIA-568-C.2, NFPA, 262, 444 D’UL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609