BERK-TEK | 10136226
LANmark-6, catégorie 6, câble UTP plénum, bleu, Box

Nº PIÈCE FAB.  10136226
Nº PIÈCE  CMP-00423BKT-6U-06
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Le Berk-Tek LANmark-6 dispose d’un diamètre réduit par rapport aux autres câbles UTP de catégorie 6. Il s’agit d’un câble de catégorie 6 vérifié ANSI/TIA/EIA, construit sans la spline de centre pour une installation facile et résiliation. LANmark-6 est capable de transmettre des applications telles que les 1000BASE-T. Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent à 250 MHz. LANmark-6 est disponible dans les deux CMP et CMR et est conforme à la norme ANSI/TIA/EIA B.568-2-1 catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2nd exigences d’édition classe E catégorie 6.

Caractéristiques

  • Design compact bon marché
  • Répond aux exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Bande passante utilisable jusqu'à 250 MHz
  • Livré en compact, solide, facile à identifier les boîtes
  • Conforme RoHS
  • Offre des performances de catégorie 6
  • Solution de catégorie 6 rentable niveau d’entrée
  • Fournit la bande passante utilisable supplémentaire requis pour des applications futures
  • Conception de boîte supérieure permet de câble pour être facilement extraite de la zone de déformation minimale
  • Boîtier compact design prend moins de place du plateau.
  • Emballages clairement identifiés élimine toute confusion potentielle

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES