BERK-TEK | 10136339
23-4 P UTP-CMR BC solide FEP/FEPVC Min Lanmark-6 Cat6 conforme boîte bleue de 1000 pi., RoHS
Description
23 AWG cuivre dénudé isolé avec de la FEP. Deux conducteurs isolés torsadés ensemble pour former une paire et à quatre de ces paires câblés pour former l’unité de base, chemisée avec PVC ignifuge. Le NEW Berk-Tek LANmark-6 dispose d’un diamètre réduit par rapport aux autres câbles UTP de catégorie 6. Il s’agit d’un câble de catégorie 6 vérifié ANSI/TIA/EIA, construit sans la spline de centre pour une installation facile et résiliation. LANmark-6 est capable de transmettre des applications telles que les 1000BASE-T. Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent à 250 MHz. LANmark-6 est disponible dans les deux CMP et CMR et est conforme à la norme ANSI/TIA/EIA B.568-2-1 catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2nd exigences d’édition classe E catégorie 6.
Caractéristiques
- Design compact bon marché
- Répond aux exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- Bande passante utilisable jusqu'à 250 MHz
- Livré en compact, solide, facile à identifier les boîtes
- Conforme RoHS
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6 |
---|---|
Taille du conducteur | 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Couleur de gaine | BLEU |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |