BERK-TEK | 10136751
LANmark-6, catégorie 6, câble UTP plénum, jaune, bobine

Nº PIÈCE FAB.  10136751
Nº PIÈCE  CMP-00423BKT-6-05
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Berk-Tek LANmark-6 dispose d’un diamètre réduit par rapport aux autres câbles UTP de catégorie 6. Il s’agit d’un câble de catégorie 6 vérifié ANSI/TIA/EIA, construit sans la spline de centre pour une installation facile et résiliation. LANmark-6 est capable de transmettre des applications telles que les 1000BASE-T. Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent à 250 MHz. LANmark-6 est disponible dans les deux CMP et CMR et est conforme à la norme ANSI/TIA/EIA B.568-2-1 catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2nd exigences d’édition classe E catégorie 6.

Caractéristiques

  • Design compact bon marché
  • Répond aux exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Bande passante utilisable jusqu'à 250 MHz
  • Livré en compact, solide, facile à identifier les boîtes
  • Conforme RoHS
  • Offre des performances de catégorie 6
  • Solution de catégorie 6 rentable niveau d’entrée
  • Fournit la bande passante utilisable supplémentaire requis pour des applications futures
  • Conception de boîte supérieure permet de câble pour être facilement extraite de la zone de déformation minimale
  • Boîtier compact design prend moins de place du plateau.
  • Emballages clairement identifiés élimine toute confusion potentielle

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Type de conducteur SOLIDE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Type DONNÉES
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Couleur de gaine JAUNE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.