BERK-TEK | 10136753
23-4 P UTP-CMR BC solide FEP/FEPVC Min Lanmark-6 conforme Cat6 boîte jaune RoHS

Nº PIÈCE FAB.  10136753
Nº PIÈCE  CMR-00423BKT-6U-05
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

23 AWG cuivre dénudé isolé avec de la FEP. Deux conducteurs isolés torsadés ensemble pour former une paire et à quatre de ces paires câblés pour former l’unité de base, chemisée avec PVC ignifuge. Le nouveau Berk-Tek LANmark-6 dispose d’un diamètre réduit par rapport t o autres câbles UTP de catégorie 6. Il s’agit d’un câble de catégorie 6 vérifié ANSI/TIA/EIA, construit sans la spline de centre pour une installation facile et résiliation. LANmark-6 est capable de transmettre des applications telles que les 1000BASE-T. Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent à 250 MHz. LANmark-6 est disponible dans les deux CMP et CMR et est conforme à la norme ANSI/TIA/EIA B.568-2-1 catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2nd exigences d’édition classe E catégorie 6.

Caractéristiques

  • Design compact bon marché
  • Répond aux exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Bande passante utilisable jusqu'à 250 MHz
  • Livré en compact, solide, facile à identifier les boîtes
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type DONNÉES
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine JAUNE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR