BERK-TEK | 10137700
23-4 P UTP-CMR solide BC Cat6A LP10 PE/PVC bleu Jkt Lanmark - 10G 2 touret

Nº PIÈCE FAB.  10137700
Nº PIÈCE  CM-00424BKT-10G-06
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de cuivre nu à isolant de polyéthylène et de polyéthylène cellulaire. Deux conducteurs isolés torsadés ensemble pour former une paire et à quatre de ces paires câblés pour former l’unité de base fait avec 3 monofilaments et avec une veste de PVC ignifuge striée. LANmark (tm) - 10G 2 est un câble de prochaine génération pour 10 gigabit Ethernet. LANmark - 10G 2 est un vrai câble multimédia et est spécifiquement conçu pour gérer des vocaux, vidéo et données en même temps. Cette convergence des technologies simplifie les plus dynamique de réseau. Le G 10 2 est une percée dans la technologie du câble, et sa conception brevetée minimise alien crosstalk tout en conservant un nominal. 32"(CMR) de diamètre extérieur.

Caractéristiques

  • Nouveau souple, ronde, design compact
  • Alien Crosstalk conforme
  • Entièrement conforme aux exigences de la catégorie augmentée 6
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL/TCL, EL TCTL)
  • Réduit atténuation (perte d’Insertion)
  • Plus performants câble UTP disponible
  • RoHS

Informations techniques

IP10

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES