OBERON | 1014-00
1-axe articulé AP/bâti d’antenne  : blanc couvercle

Nº PIÈCE FAB.  1014-00
Nº PIÈCE  660700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

modèle de Oberon 1014 est un support mural articulé pour la plupart des points d’accès sans fil et des antennes directionnelles. Fournit 1 axe articulé montage pour antenne directionnelle pour jusqu'à une inclinaison de 45 degrés. Le modèle 1014-00 comprend une couverture paintable transparent de signal sans fil, rendant simple pour personnaliser la couleur des régimes de couleur intérieure Accès point compliment. Coloriage de la couverture ne pas annuler la garantie du fabricant.

COMPREND
- Support de fixation réglable (1)
- Couverture de vanity blanc (1)
- (4) Casquettes tête ew
- Support de barre en t (1)
- Poids à l’expédition  : 6 lb / unité

Caractéristiques

  • Pivote sur un axe qui assurent garantie bas-tilt et azimut désirée
  • Conçu pour le montage de points plus vendeurs entreprise Wi-Fi avec antenne extérieure sur le mur ou le plafond
  • Conçu pour les installations WiFi haute densitées
  • Peut être monté overtelecommunications

Description des spécifications

Conception  : 1 axe articulé Mont pour sécuriser les points d’accès sans fil et les antennes sur les murs. Conçu pour permettre d’antenne directionnelle à articuler l’altitude. Fonctionne avec de la plupart des fournisseurs points d’accès et antennes. Avec la couverture de vanité pour dissimuler le point d’accès et antenne
Performance  : Articuler plaque antenne permet +/-45 antenne dirigée, monter et descendre. La couverture de Vanity est transparente pour le signal sans fil
Inclut le support de barre pour attacher APs la plupart des fournisseurs
Construction  : 16 GA. galvanisé stee
Comprend Oberon modèle 33-ANT-saisissable, peut être peindre, blanche UL94-5VA ABS plastique vanité une couverture
Taille  : pouces 10,8 % par 8 x 4,4 pouces (274mm mm 203 114mm)
Taille de la couverture de vanité  : pouces 11,3 % par 10,1 % x 7,6 pouces (287mm x 257 195m)

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Technologie ACCESSOIRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE