OBERON | 1015-00
Boîte de verrouillage de point d’accès wifi en plastique Skybar 11 po, porte opaque, accessoires disponibles

Nº PIÈCE FAB.  1015-00
Nº PIÈCE  549023
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Oberon's Model 1015 series Hi-bar enclosures secure and protect Wi-Fi and Small Cell APs in residence halls, hotels, retail locations and other indoor venues. Cet boîtier en plastique ABS robuste est pratiquement transparent pour les signaux sans fil afin Que les AP avec des antennes téréées ou de petites antennes amovibles puissent être protégées. La boîte peut être montée directement sur la prise de télécommunications, et la bague ou la gaine peut être commodément terminée.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Peut accueillir APs la plupart des fournisseurs
  • Porte de verrouillage, entièrement articulée
  • Simplifier le code, directives de l’industrie, la politique et la conformité de l’esthétique
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte AP conçue pour être montée en surface sur des plafonds ou des murs à couvercle dur. Designo accommode les APs avec des antennes intégrées ou non amovibles
  • Performance : L'enceinte en plastique ABS ventilée, analgésique et résistante à l'impact est pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • Oberon Hi-Bar shaped, locking, fully hinged door, keyed alike
  • Univesal T-bar for most vendors’ APs, mounting features for Cisco APs
  • Ouverture à l’arrière permet de placement directement sur la sortie
  • Twist outs dans les parois latérales pour le conduit ou la course
  • Construction : UL 94-HB Classified ABS plastique. Corps et porte blancs texturés
  • ZES :
  • 11,1 x 11,1 x 4,4 po (282 x 282 x 112 mm)
  • Comprend :
  • Unité (1)
  • (1) interne AP universel fixation t-bar
  • (2) clés pour serrure
  • Instructions d’installation

Description des spécifications

Conception  : Enceinte point d’accès sans fil conçu pour être saillie sur les murs ou plafonds dur-couvercle. Conçu pour accueillir des points d’accès sans fil avec antenne intégrée ou non détachable de la plupart des fournisseurs
Performance  : Aéré, peindre, impact - résistant boîtier en plastique ABS est pratiquement transparente aux signaux sans fil
Oberon en forme de Skybar, verrouillage, entièrement articulée porte, clé identique
Barre en t universel pour APs la plupart des fournisseurs
Ouverture à l’arrière permet de placement directement sur la sortie
Plaquettes à tordre dans sewalls pour conduits ou chemin de roulement
Construction  : UL 94-HB classé ABS ; porte et corps blanc texturé
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 9 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : pouces 11,1 % par 11,1 % x 4,4 pouces (282 mm mm 282 112 mm

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR