OBERON | 1015-C
Boîte verrouillable pour point d'accès sans fil en plastique Skybar, 11 po, porte transparente, accessoires disponibles
Description
Aesthetic and economical, Oberon's Hi-Bar Model 1018 is a rugged enclosure designed to protect most vendors' APs in many environments. Le 1018 est moulé par injection de polycarbonate stabilisé par les UV et comprend un joint capturé dans le couvercle pour fournir la capacité d'installations extérieures. Le verrou en charnière, couvercle en polycarbonate blanc est pratiquement transparent pour les signaux sans fil. Interne du support est conçu pour simplifier l’installation de l’AP.
Caractéristiques
- CARACTÉRISTIQUES :
- Peut accueillir points la plupart des fournisseurs d’accès des entreprises
- Porte de verrouillage, entièrement articulée
- Simplifier le code, directives de l’industrie, la politique et la conformité de l’esthétique
- Spécifications :
- Conception : Enceinte AP avec porte translucide et givrée, conçue pour être as monté sur des plafonds ou des murs à couvercle dur. Conçu pour accueillir les APs avec des antennes intégrées ou non amovibles
- Performance : L'enceinte en plastique ABS ventilée, analgésique et résistante à l'impact est pratiquement transparente aux signaux sans fil
- Oberon Hi-Bar shaped locking, fully hinged door, keyed alike
- Universal T-bar for most vendors’ APs, mounting features for Cisco APs
- Ouverture à l’arrière permet de placement directement sur la sortie
- Twist outs dans les parois latérales pour le conduit ou la course
- Construction : UL 94-HB Clsified ABS plastique. La boîte est blanche, porte est translucide, dépoli
- Tailles :
- 11,1 x 11,1 x 4,4 po (282 x 282 x 112 mm)
- Comprend :
- Unité (1)
- (1) interne AP universel fixation t-bar
- (2) clés pour serrure
- Instructions d’installation
Description des spécifications
Conception - enceinte de point d’accès sans fil avec translucide givré porte, conçu pour être surface montée sur dur-couvercle plafonds ou les murs. Conçu pour accueillir des points d’accès sans fil avec attennas intégré ou non détachable de la plupart des fournisseurs
Performances - boîtier de plastique ABS ventilé, peut être peint, résistant aux chocs est pratiquement transparente aux signaux sans fil
Oberon Skybar-bouchon verrouillage, entièrement charnière de porte, clé identique
Barre en t universel pour la plupart des vendeurs accès points
Ouverture arrière permet le placement directement sur la sortie
Plaquettes à tordre dans les parois latérales pour conduits ou chemin de roulement
Construction - UL 94-HB classé ABS
La boîte est blanche, porte est translucide, dépoli
AP Max. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 9 degrés C à l’intérieur de l’enceinte
Taille - 1 x 11,1 pouces par 4,4 pouces (282 mm x 282 mm x 112 mm)
Spécifications :
Type | SANS FIL |
---|---|
Style de porte | SOLIDE |
Cote NEMA | PAS D’ÉVALUATION NEMA |
Code UNSPSC | 43223100 |