OBERON | 1016-00
Boîte de verrouillage de point d’accès wifi en plastique Skybar 18 po, porte opaque, accessoires disponibles

Nº PIÈCE FAB.  1016-00
Nº PIÈCE  605702
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Oberon's Skybar 1020 series compact NEMA 4 AP enclosure is designed specifically to protect APs in challenging environments such as stadiums, auditoriums, gymnasiums, industry and outdoors. Cet boîtier robuste en polycarbonate protège l'AP contre la bec er, le spray de pression, les liquides, la poussière et les impacts qui se déversent, et est transparent pour les signaux sans fil afin que les AP avec des antennes intégrées au corps ou de petites antennes amovibles puissent être protégées. L'enceinte est indolore, et peut être utilisé pour dissimuler et protéger APs i n de nombreux endroits difficiles. Il s'agit de l'enceinte NEMA 4 la plus compacte pour la plupart des AP. Disponible avec une couverture claire (-C), Right Angle Bracket (-RAB) pour le montage mural, ou avec Pole Mount Kit (PMK) pour le montage sur des poteaux lumineux. For under seat installations in auditoriums and public venues, Oberon recommends using the 1020-USM30 configuration with the 30 mounting bracket.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Peut accueillir des points d’accès entreprise la plupart des fournisseurs avec antennes externes
  • Porte de verrouillage, entièrement articulée
  • Simplifier le code, directives de l’industrie, la politique et la conformité de l’esthétique
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte AP conçue pour être rémunée de surface sur des plafonds ou des murs à couvercle dur. Conçu pour accueillir les APs avec antennes intégrées ou non détachables et antennes externes
  • Performance : L'enceinte en plastique en polycarbonate ventilée, analgésique et résistante à l'impact est pratiquement transparente pour les gnals sans fil
  • Oberon Hi-Bar shaped locking, fully hinged door, keyed alike
  • Barre T universelle pour la plupart des fournisseurs APs
  • Ouverture à l’arrière permet de placement directement sur la sortie
  • Twist outs dans les parois latérales pour le conduit ou la course
  • Construction : UL 94-V0 Class pcarbonate. Corps et porte blancs texturés
  • Tailles :
  • 12 x 18 x 5,15 po (305 x 457 x 131 mm)
  • Comprend :
  • Unité (1)
  • Support de barre en t (1)
  • (2) clés pour serrure
  • (2) 1/2 po. Espaceur en nylon
  • (2) #6 x 7/8 po vis
  • (2) #6 x 1/4 po vis
  • Installation instrucESSORIES :
  • 39-1016-SPKRMNT - Montage de support pour la série Model 1016
  • 39-1016-ANTPLATE - Articulating Antenna Mount for Oberon Model 1016 Series

Description des spécifications

Conception  : Enceinte point d’accès sans fil conçu pour être saillie sur les murs ou plafonds dur-couvercle. Conçu pour accueillir des modems câbles, routeurs sans fil et des points d’accès sans fil avec antenne intégrée ou non détachable et antennes externes fr om la plupart des fournisseurs
Performance  : Boîtier en plastique ventilé, peut être peint en polycarbonate résistant aux chocs est pratiquement transparente aux signaux sans fil
Oberon de verrouillage en forme de Skybar, entièrement charnière de porte, clé identique
Barre universelle pour visiter accès la plupart des fournisseurs
Ouverture à l’arrière permet de placement directement sur la sortie
Plaquettes à tordre dans les parois latérales pour conduits ou chemin de roulement
Construction  : UL 94-V0 classifiés en polycarbonate ; porte et corps blanc texturé
Taille  : 12 x 18 pouces pouces 5,15 (305mm mm 457 1 mm)

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE MURAL
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.