UPSITE TECHNOLOGIES | 10163-452
Bi-Directional porte Gap Seal Kit, 45RMU, 1,75" W-3,5" W, noir

Nº PIÈCE FAB.  10163-452
Nº PIÈCE  703986
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Par sa conception, il y a un petit espace entre les portes de Bi-Directional AisleLok. Selon le fabricant de placards et de la largeur de l’allée, cet écart peut être plus grand, surtout si l’allée est supérieure à 48" 1219 mm entre les membrures armoire ou un rack. Alors que cet écart n’a peu ou aucun impact sur l’efficacité des portes pour réduire les températures de l’air d’admission équipement il, nous offrons le Kit de joint de AisleLok bidirectionnel porte Gap pour ceux qui souhaitent couvrir l’ouverture entre les portes. Le kit se compose de profilés c plasti et une membrane d’étanchéité souple qui se fixent au bord extérieur de chaque porte. Ce kit est conçu pour sceller les écarts entre 1,75"-3,5 » large sur portes Bi-Directional 45U.

Spécifications  :

Type PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ