BERK-TEK | 10167309
LANmark-2000, de catégorie 6 +, câble UTP plénum, jaune, bobine dans une boîte

Nº PIÈCE FAB.  10167309
Nº PIÈCE  CMP-00424BKT-7RB-05
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de câble LANmark-2000 se compose de câbles conformes à ANSI/TIA/EIA catégorie 6 qui sont spécifiés et testés à 500 MHz. LANmark-2000 est un vrai câble multimédia et est spécifiquement conçu pour gérer des vocaux, vidéo et données en même temps. La largeur de bande utilisable permet simultanément de convergence ofanalog vidéo, voix et données sur un seul câble. Cette convergence des technologies simplifie les plus dynamique de réseau. LANmark-2000 est plus performants Enhanced catégorie 6 câble de Berk-Tek disponible. Chaque propriété de clé électrique pour LANmark-2000 a été améliorée lorsque mesuré par rapport à la norme TIA/EIA 568-B.2-1 catégorie 6. Cette amélioration des performances électriques veille à ce que les signaux transmis seront plus solides et moins sensible aux interférences extérieures, résultant en une performance réseau plus robuste.

Caractéristiques

  • Duplex intégral opération susceptible sur quatre paires de câble
  • Bande passante utilisable accrue par rapport à la catégorie 6 standard
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL/TCL, EL TCTL)
  • Atténuation réduite Insertion perte ETL vérifié à ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Catégorie 6 standard RoHS Compliant
  • Fournit des performances supplémentaires marge étayant l’Ethernet Gigabit fiable dans des environnements de haute-bruit
  • Fournit la bande passante requise pour le multimédias, à large bande vidéo analogiques vidéo et d’autres applications futures
  • Caractéristiques de l’équilibre améliorer la performance globale de câble et réduisent les émissions de câble qui se traduit par réduit les erreurs de transmission que reduceddiameter permettant l’utilisation plus efficace de l’espace
  • Caractérisés à 600 MHz, 350 MHz supérieure à la norme
  • ACR améliorée signifie un signal plus fort atteint le récepteur ayant pour résultat plus propres données et de transmission vidéo

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine JAUNE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.