BERK-TEK | 10167477
LANmark-2000, de catégorie 6 +, câble UTP, Blue, bobine dans une boîte

Nº PIÈCE FAB.  10167477
Nº PIÈCE  CMR-00424BKT-7RB-06
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LANMARK-2000 est plus performante Premium catégorie 6 câble de Berk-Tek. Chaque propriété de clé électrique a été améliorée lorsqu’elle est mesurée selon la norme TIA/EIA-568-C.2 catégorie 6 pour les signaux transmis, ce qui les rend plus forts et moins sensibles aux interférences extérieures. LANmark-2000 est un vrai câble multimédia et est spécifiquement conçu pour gérer des vocaux, vidéo et données en même temps.

Caractéristiques

  • Duplex intégral opération susceptible sur quatre paires de câble
  • Bande passante utilisable accrue par rapport à la catégorie 6 standard
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL/TCL, EL TCTL)
  • Réduit atténuation (perte d’Insertion)
  • ETL vérifié à ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Catégorie 6 standard RoHS Compliant
  • Fournit des performances supplémentaires marge étayant l’Ethernet Gigabit fiable dans des environnements de haute-bruit
  • Fournit la bande passante requise pour le multimédias, à large bande vidéo analogiques vidéo et d’autres applications futures
  • Caractéristiques de l’équilibre améliorer la performance globale de câble et réduisent les émissions de câble qui se traduit par réduit les erreurs de transmission que reduceddiameter permettant l’utilisation plus efficace de l’espace
  • Caractérisés à 600 MHz, 350 MHz supérieure à la norme
  • Signal d’aménagement ACRallows amélioré pour atteindre le récepteur ayant pour résultat plus propres données et de transmission vidéo

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES