BELDEN | 1018 a 00410000
Multi-conducteurs-Thermocouple Extension Cable 300V/KX/PR/01/16AWG/PVC/OS/NIA jaune

Nº PIÈCE FAB.  1018A 00410000
Nº PIÈCE  327-221-1601-KX-B
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 des conducteurs rigides paires AWG, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), isolation de PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple OUI