OBERON | 1019-RM
14 In. Mur encastré - Plafond à couvercle rigide Monté en plastique Enclos point d'accès avec profil bas Snap-on Cover

Nº PIÈCE FAB.  1019-RM
Nº PIÈCE  941097
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce boîtier NEMA 4 est conçu spécialement pour protéger et dissimuler des APs, antennes et câblage dans les environnements où l’esthétique est primordiale, et typique « industriel » NEMA 4 enceintes ne sont pas acceptables en raison de leur apparence. Le modèle 1021 est whi te avec un couvercle unique en forme de "Skybar" avec des vis encastrées et des fonctions de montage interne pour la plupart des APs et des antennes du fournisseur. Cet boîtier robuste en polycarbonate protège l'AP contre les conditions météorologiques, le spray sous pression, les liquides, la poussière et les impacts qui se déversent, et est t ransparent aux signaux sans fil, de sorte que les APs plus grands avec des antennes externes peuvent être protégés. Le 1021 est indolore. Disponible avec interne antenne directionnelle, plaque de montage (-ANTPLATE) ou support de fixation de mât (PMB).

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Recess PoE Wi-Fi et Petites cellules APs et routeurs sans fil dans le plafond de couvercle dur ou l'environnement mural
  • Utiliser comme enceinte discrète dans le mur Horizontal Connection Point pour le câblage structuré à basse tension
  • Paintable snap-on cover est presque flush o mur
  • Se fixe facilement à la cloison sèche à l'aide de fixations pivotantes
  • Sécurise, dissimule et organise les câbles de câblage et de patch de tous les principaux fournisseurs
  • Toute l'enceinte en plastique minimise les interférences RF
  • Spécifications :
  • Conçu pour dissimuler et sécuriser les APs PoE wintegrated ou les antennes non détachables. Également conçu comme un boîtier encastré Horizontal Connection Point pour le câblage réseau à basse tension
  • Performance : L'enceinte en plastique Ventilée, analgésique, résistante à l'impact et ignifuge UL 94-5VB PC/ABS est virilement transparente aux signaux sans fil
  • Snap-on couverture avec des points d'attache cachés peuvent être vissés sur option pour plus de sécurité
  • Plaque de montage universelle de T-bar pour la plupart des APs du fournisseur, fonctions de montage pour Cisco APs
  • Machines à sous pour TIA 569-B comlian meubles faceplate RJ-45 prises modulaires
  • Features de gestion du câble :
  • Construction : UL 94-5VB Flame retardant PC/ABS plastique. Tous les composants PC/ABS sont blancs. Plaque de montage AP en acier galvanisé de 18 jauges
  • Tailles :
  • Cage (backbox) est 13,5 x 13,5 x 3,7 in343 x 343 x 94 mm). La couverture est de 15,7 x 15,7 po (400 x 400 mm)
  • Comprend :
  • (1) Boîte et lunette de récréation
  • (1) Plaque de montage AP
  • (1) Couverture Snap-on résistante à l'altération
  • (1) Fixations pivotantes de rechange
  • (6) Pegs de gestion de câble amovibles
  • (4) #6 - 19B x 1/4 po. S (4) #8 - 18A x 1/4 po. Vis
  • (4) #4 - 24A x 1-1/2 po. Vis
  • Instructions d’installation

Spécifications  :

Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.