OBERON | 1020-00
Enceinte à point d'accès sans fil en plastique Skybar NEMA-4 de 13,4 po, avec boîtier à visser opaque

Nº PIÈCE FAB.  1020-00
Nº PIÈCE  556539
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Ce boîtier NEMA 4 est conçu spécialement pour protéger et dissimuler des APs, antennes et câblage dans les environnements où l’esthétique est primordiale, et typique « industriel » NEMA 4 enceintes ne sont pas acceptables en raison de leur apparence. Le modèle 1021 est whi te avec un couvercle unique en forme de "Skybar" avec des vis encastrées et des fonctions de montage interne pour la plupart des APs et des antennes du fournisseur. Cet boîtier robuste en polycarbonate protège l'AP contre les conditions météorologiques, le spray sous pression, les liquides, la poussière et les impacts qui se déversent, et est t ransparent aux signaux sans fil, de sorte que les APs plus grands avec des antennes externes peuvent être protégés. Le 1021 est indolore. Disponible avec interne antenne directionnelle, plaque de montage (-ANTPLATE) ou support de fixation de mât (PMB).

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Boîtier compact et robuste en forme de NEMA 4 Skybar pour l'installation d'APs dans des environnements physiquement difficiles
  • Pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • Plastique est facilement percé et usiné pour l’installation et la pénétration de câble personnalisé. Enclosureis indolore
  • Le couvercle se fixe avec quatre vis en acier inoxydable résistantes à la falsification, disponibles avec un couvercle clair
  • Disponible en configurations de montage sous siège (1020-USM30), de montage mural (1020-RAB) et de montage de poteaux (1020-PMK)
  • Spécifications :
  • Designompact, boîtier AP en polycarbonate robuste conçu pour le montage de surface AP à l'intérieur ou à l'extérieur, et pour l'installation sous les sièges et l'élévation, le montage de mur, ou le montage de poteau léger. Dissimuler et protéger l'AP et le câblage
  • Performance : Conçu pour NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 et 13, et IEC529-IP66 SPECIFICATIONS : pour les environnements humides/ extérieurs, sales ou corrosifs. UV stabilisé pour l'exposition à la lumière directe du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
  • Oberon Skybar shaped screw on cover with gasket. C sur les vis doit être torqued à 8 po-lbs. Les vis de couverture sont encastrées dans le couvercle. Livré avec vis standard et inviolable
  • Bracket interne universel de T-barre pour attacher les APs de la plupart des fournisseurs
  • - -Configuration C a une vis claire sur le couvercle pour permettre la visibilité des LED de statut
  • - -La configuration RAB monte AP en orientation horizontale préférée sur les murs. Le support d'angle droit agit comme un bouclier solaire pour réduire la charge de chaleur solaire
  • - -Configuration PMK a des pinces d'engrenage de ver réglables pour les poteaux carrés et ronds avec des diamètres de 4 à 7 po. (exige -RAB)
  • - -USM30 monte AP à 30 angles dans les installations sous le siège, ou sur le mur élevé
  • For similar enclosures accommodating Cisco Series 4800 APs, please refer to Oberon Models 1021 or 1022
  • AP max. operating temperature shouldbe de-rated by 11 C inside the enclosure, when solar loading is not present (See Oberon application note)
  • Pour l'installation extérieure, le 1020 est gris très clair pour réduire la charge solaire. Peinture de la 1020 une couleur plus foncée augmentera la charge solaire. Avo id montage 1020 où il est directement exposé au soleil. Le support d'angle droit des versions -RAB et -RAB-PMK agit comme un bouclier solaire
  • Construction  :
  • - -00: Le corps et la couverture sont gris clair UL94-V0 PBT/PC en plastique mélangé
  • - -C : Couverture claire, UL94-V0 PBT/PC en plastique saigné
  • - -RAB : Poudre grise extérieure enduite 10 ga. support de montage mural en acier à angle droit
  • - -PMK : Pinces en acier inoxydable de ver réglable
  • - -USM30: Aluminium, gris, enduit de poudre 30 support d'angle
  • Tailles :
  • 9,1 x 13,4 x 4 po (231 x 340 x 102 mm

Description des spécifications

Design  : Compact et robuste en polycarbonate Wi-Fi point boîtier conçu pour saillie à l’intérieur ou à l’extérieur et pour les sièges et colonne montante installation sous
Performances  : Conçus pour NEMA, 1, 2, 4, 4 X, 12 et 13 et spécifications IEC529-IP66 pour intérieur/extérieur humide, sale, ou des environnements corrosifs. UV-stabilisé pour l’exposition aux rayons directs du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
Oberon en forme de Skybar vis couvercle avec joint d’étanchéité ; vis doivent être serrés à 8 po/lb ; vis du couvercle sont encastrés dans la couverture
Interne du support en forme de t universel
Construction  : UL énuméré à UL508 ; corps et le couvercle sont plastique de UL94-V0 PBT/PC mélangé gris clair
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 11 C à l’intérieur de l’enceinte
Format extérieur  : 9,1 ches par 13,4 pouces par 4 pouces (340mm 231mm 102mm, dimensions intérieures 8,8 x 10,5 pouces de 3,7 pouces (224 mm x 267 mm x 95 mm)

Spécifications  :

Couleur GRIS
Style de porte SOLIDE
Type SANS FIL
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223100