OBERON | 1020-C
13,4 In. Skybar NEMA-4 Plastic Wifi Access Point Enclosure With Translucent Screw-on Cover

Nº PIÈCE FAB.  1020-C
Nº PIÈCE  941098
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet boîtier compact NEMA 4X Skybar est conçu pour protéger les AP LAN sans fil avec des antennes internes ou externes dans des environnements intérieurs/extérieurs difficiles. Cet boîtier robuste en polycarbonate protège l'AP contre les conditions météorologiques, la poussière et les impacts, et est tra nsparent aux signaux sans fil afin Ap avec des antennes intégrées au corps ou de petites antennes amovibles peuvent être protégés. L’enceinte a une porte à charnières, moulé en cadenas moraillons pour panneau verrouillage et intérieur pour attacher les APs. Enceinte est peut être peint.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Boîtier compact et robuste en forme de NEMA 4 Skybar pour l'installation d'APs dans des environnements physiquement difficiles
  • Pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • Plastique est facilement percé et usiné pour l’installation et la pénétration de câble personnalisé. Enclosureis indolore
  • Le couvercle se fixe avec quatre vis en acier inoxydable résistantes à la falsification, disponibles avec un couvercle clair
  • Disponible en configurations de montage sous siège (1020-USM30), de montage mural (1020-RAB) et de montage de poteaux (1020-PMK)
  • Spécifications :
  • Designompact, boîtier AP en polycarbonate robuste conçu pour le montage de surface AP à l'intérieur ou à l'extérieur, et pour l'installation sous les sièges et l'élévation, le montage de mur, ou le montage de poteau léger. Dissimuler et protéger l'AP et le câblage
  • Performance : Conçu pour NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 et 13, et IEC529-IP66 SPECIFICATIONS : pour les environnements humides/ extérieurs, sales ou corrosifs. UV stabilisé pour l'exposition à la lumière directe du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
  • Oberon Skybar shaped screw on cover with gasket. C sur les vis doit être torqued à 8 po-lbs. Les vis de couverture sont encastrées dans le couvercle. Livré avec vis standard et inviolable
  • Bracket interne universel de T-barre pour attacher les APs de la plupart des fournisseurs
  • - -Configuration C a une vis claire sur le couvercle pour permettre la visibilité des LED de statut
  • - -La configuration RAB monte AP en orientation horizontale préférée sur les murs. Le support d'angle droit agit comme un bouclier solaire pour réduire la charge de chaleur solaire
  • - -Configuration PMK a des pinces d'engrenage de ver réglables pour les poteaux carrés et ronds avec des diamètres de 4 à 7 po. (exige -RAB)
  • - -USM30 monte AP à 30 angles dans les installations sous le siège, ou sur le mur élevé
  • For similar enclosures accommodating Cisco Series 4800 APs, please refer to Oberon Models 1021 or 1022
  • AP max. operating temperature shouldbe de-rated by 11 C inside the enclosure, when solar loading is not present (See Oberon application note)
  • Pour l'installation extérieure, le 1020 est gris très clair pour réduire la charge solaire. Peinture de la 1020 une couleur plus foncée augmentera la charge solaire. Avo id montage 1020 où il est directement exposé au soleil. Le support d'angle droit des versions -RAB et -RAB-PMK agit comme un bouclier solaire
  • Construction  :
  • - -00: Le corps et la couverture sont gris clair UL94-V0 PBT/PC en plastique mélangé
  • - -C : Couverture claire, UL94-V0 PBT/PC en plastique saigné
  • - -RAB : Poudre grise extérieure enduite 10 ga. support de montage mural en acier à angle droit
  • - -PMK : Pinces en acier inoxydable de ver réglable
  • - -USM30: Aluminium, gris, enduit de poudre 30 support d'angle
  • Tailles :
  • 9,1 x 13,4 x 4 po (231 x 340 x 102 mm

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR