OBERON | 1020-RAB
NEMA 4 AP enceinte  : vis sur la couverture, à angle droit

Nº PIÈCE FAB.  1020-RAB
Nº PIÈCE  659757
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1020-RAB est un boîtier compact de NEMA 4 intérieur/extérieur qui protège l’APs dans des environnements difficiles et monte l’équipement dans une orientation horizontale pour obtenir la meilleure couverture sans fil. Ce boîtier robuste en polycarbonate protège l’AP weathe r, jet de pression, tout déversement de liquides, la poussière et les impacts et est transparent pour les signaux sans fil donc APs avec antennes intégrées corps ou petites antennes détachables susceptibles d’être protégés. Ce plastique est paintable de dissimulation plus efficace.

Comprend  :
- Couvercle et Base modèle 1020-00 Oberon
- Support de barre en t universel 1
- Entretoise nylon (2)
- 1 boîtier Equerre-
- 2 6 x 7/8" vis
- 4 6 x 1/4" vis
- 4 M4 x 20mm vis de couvercle
- M4 4 x vis de fixation 10mm
- Rondelle-frein 4mm 4
- Entretoise hexagonale m
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Boîtier compact et robuste pour l’installation des APs dans des environnements difficiles ; Equerre-RAB inclus pour un montage mural
  • Conçu à NEMA, 1, 2, 4, 4 X 12 et 13 et IEC529-IP65

Description des spécifications

Conception  : En polycarbonate robuste point d’accès sans fil de NEMA boîtier conçu pour la surface de montage à l’intérieur ou à l’extérieur. Comprend support équerre pour fixer l’enceinte dans une orientation horizontale préférée sur le mur ou un poteau. Support mural équerre sert de pare-soleil pour enceinte. Aide à réduire solar charge sur boîtier monté en plein air
Performances  : Conçus pour NEMA, 1, 2, 4, 4 X, 12 et 13 et spécifications IEC529-IP66 pour intérieur/extérieur humide, sale, ou des environnements corrosifs. UV-stabilisé pour les expos ure à la lumière directe du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
Support de montage à angle droit en acier 10ga extérieur ; gris poudre-enduit
Oberon en forme de Skybar vis couvercle avec joint d’étanchéité ; vis doivent être serrés à 8 po/lb ; vis du couvercle sont encastrés dans la couverture
Interne du support en forme de t universel
Construction  : UL énuméré à UL508 ; corps et le couvercle sont plastique de UL94-V0 PBT/PC mélangé gris clair
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 11 C à l’intérieur de l’enceinte
Format extérieur  : 10,78 pouces par 06 pouces de 7,39 pouces 274mm 230mm 188mm dimensions intérieures 8,8 pouces par 10,5 pouces pouces 3,7 224 mm par 267 mm par 95 mm

Spécifications  :

Style de porte SOLIDE
Cote NEMA OUI
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE