OBERON | 1024-00
15,7 In. Low Profile NEMA-4 Plastic Wifi Access Point Enclosure With Hinged Opaque Door

Nº PIÈCE FAB.  1024-00
Nº PIÈCE  522596
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette enceinte Hi-Bar à couvercle dur ou monture murale offre une solution de montage sécurisée, esthétique et pratique pour les APs de la plupart des fournisseurs. L'enceinte dispose d'un dôme en plastique ABS à profil bas et résistant à l'impact, de sorte que les AP avec antenn intégré ou non amovible peuvent être fixés dans des espaces autrement non sécurisés. Blanc, caisson d’acier poudre-enduit texturé offre une protection physique plus grande.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Conçu pour la protection des points d’accès des principaux fournisseurs de solutions entreprise et télécommandes DAS, intérieur et extérieur
  • Couvercle articulé, verrouillable, verrouillable
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte EN polycarbonate NEMA AP conçue pour le mur ou le mât à l'intérieur ou à l'extérieur, où un montage sûr est nécessaire. Assez grand pour les APs avec antennes dipole externes. Porte à charnières, verrouillable
  • Performance : Conçu pour NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 et 13, et IEC529-IP66 SPECIFICATIONS : pour les environnements humides/ extérieurs, sales ou corrosifs. UV stabilisé pour l'exposition à la lumière directe du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Cote de température de -40 à 70C. Peut être peint
  • Charnières, porte avec joint d’étanchéité avec moraillons pour cadenas
  • Panneau de montage universel en plastique interne
  • Constructin : UL répertorié à UL508A (File #E194432). Back-box et couvercle sont gris clair UL94-5VA PBT / PC en plastique mélangé
  • AP max. operating temperature should be de-rated by 9 C inside the enclosure, when solar loading is not present (See Oberon application note)
  • Pour l'installation extérieure, le 1024 est un gris très clair pour réduire la charge solaire. Peinture de la 1024 une couleur plus foncée augmentera la charge solaire. Évitez de monter le 1024 où il est directement exposé au soleil
  • TAILLES EXTÉRIEURES :
  • 15,7 x 11,7 x 4,8 po (400 x 297 x 122 mm). Dimensions intérieures : 14,8 x 10,8 x 4,5 po (376 x 274 x 114 mm)
  • Comprend :
  • Unité (1)
  • Supports muraux de 4 inox
  • (2) 1/2 po. O.D. Espaceur en nylon
  • Support de barre en t 1
  • (2) #6 x 7/8 po vis
  • (4) #8 x 3/8 po vis
  • (4)0mm vis
  • (1) Panneau de montage intérieur pour la plupart des APs des fournisseurs
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-POLE--support mural - modèle série 1021, 1024, 1026  : Pole Mount Kit

Description des spécifications

Conception  : Polycarbonate NEMA sans fil enceinte point d’accès conçu pour le mur ou mât de montage à l’intérieur ou à l’extérieur, où une fixation est nécessaire. Assez grand pour points d’accès avec des antennes dipôle externe. Porte à charnières, verrouillable
Performance  : Desig ned à NEMA 1, 2, 4, 4 X, 12, 13 et CEI529-IP66 spécifications pour intérieur/extérieur humide, environnements sales ou corrosifs. UV-stabilisé pour l’exposition aux rayons directs du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
Charnières, porte avec joint d’étanchéité avec moraillons pour cadenas
Panneau de montage universel en plastique interne
Construction  : UL énuméré à UL508 ; boîtier et couvercle sont plastique de UL94-5VA PBT/PC mélangé gris clair
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 9 C à l’intérieur de l’enceinte
Format extérieur  : 15,7 ches de 11,7 x 4,8 pouces 400mm 297mm 122mm ; dimensions intérieures  : 14,9 x 10,9 pouces par 4,5 pouces 376 mm 274 mm 114 mm

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100