OBERON | 1024-C
15,7 In. Low Profile NEMA-4 Plastic Wifi Access Point Enclosure With Hinged Clear Door

Nº PIÈCE FAB.  1024-C
Nº PIÈCE  723080
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cloud/canopée/plafond suspendu montage Kit Envelop pour la plupart des fournisseurs' APs et antennes. Une découpe est faite dans le panneau de plafond, le pont de panneau est placé au-dessus du panneau de plafond et AP ou antenne est attaché à la garniture blanche. AP/antenne/garniture Assemblée est ensuite aspirée par le pont de panneau avec un ressort de torsion, comme dans certains luminaires encastrés, avec seulement la face avant exposée pour une couverture sans fil optimale. Modèle 1040-FL évidements AP derrière un couvercle en plastique ABS de profil bas. Trim est facilement swapp ed out pour de nouveaux APs et antennes sans outils.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Conçu pour la protection des points d’accès des principaux fournisseurs de solutions entreprise et télécommandes DAS, intérieur et extérieur
  • Couvercle articulé, verrouillable, verrouillable
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte EN polycarbonate NEMA AP conçue pour les portes de montage de mur ou de mât ou à l'extérieur, où le montage sûr est exigé. Assez grand pour les APs avec antennes dipole externes. Porte à charnières, verrouillable
  • Performance : Conçu pour NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 et 13, et IEC529-IP66 SPECIFICATIONS : pour les environnements intérieurs/extérieurs humides, sales ou c orrosifs. UV stabilisé pour l'exposition à la lumière directe du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Cote de température de -40 à 70C. Peut être peint
  • Charnières, porte avec joint d’étanchéité avec moraillons pour cadenas
  • Panneau de montage universel en plastique interne
  • Constructio : UL répertorié à UL508A (File #E194432). Back-box et couvercle sont gris clair UL94-5VA PBT / PC en plastique mélangé
  • AP max. operating temperature should be de-rated by 9 C inside the enclosure, when solar loading is not present (See Oberon application note)
  • Pour l'installation extérieure, le 1024 est un gris très clair pour réduire la charge solaire. Peinture de la 1024 une couleur plus foncée augmentera la charge solaire. Évitez de monter le 1024 où il est directement exposé au soleil
  • TAILLES EXTÉRIEURES :
  • 15,7 x 11,7 x 4,8 po (400 x 297 x 122 mm). Dimensions intérieures : 14,8 x 10,8 x 4,5 po (376 x 274 x 114 mm)
  • Comprend :
  • Unité (1)
  • Supports muraux de 4 inox
  • (2) 1/2 po. O.D. Espaceur en nylon
  • Support de barre en t 1
  • (2) #6 x 7/8 po vis
  • (4) #8 x 3/8 po vis
  • (4) vis mm
  • (1) Panneau de montage intérieur pour la plupart des APs des fournisseurs
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-POLE--support mural - modèle série 1021, 1024, 1026  : Pole Mount Kit

Description des spécifications

Conception  : PBT/Polycarbonate mélangé enceinte de point d’accès sans fil NEMA conçu pour mur ou mât de montage à l’intérieur ou en extérieur, où une fixation est nécessaire. Assez grand pour points d’accès avec des antennes dipôle externe. Porte claire, articulée, verrouillable
Performances  : Conçus pour NEMA, 1, 2, 4, 4 X, 12 et 13 et spécifications IEC529-IP66 pour intérieur/extérieur humide, sale, ou des environnements corrosifs. UV-stabilisé pour l’exposition aux rayons directs du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
Claire, articulée, avec joint d’étanchéité de porte avec moraillons pour cadenas
Panneau de montage universel en plastique interne
Construction  : UL énuméré à UL508 ; boîtier encastré est plastique de UL94-5VA PBT/PC mélangé gris clair ; la porte est en polycarbonate clair AMT94-V0
Max d’AP. température de fonctionnement doit être de-ratedby 9 C à l’intérieur de l’enceinte
Format extérieur  : 15,7 x 11,7 pouces de 4,8 pouces 400mm 297mm 122mm ; dimensions intérieures  : 14,9 x 10,9 pouces par 4,5 pouces 376 mm 274 mm 114 mm

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Type SANS FIL
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223100