CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10250-706
Câble universel piste ; 6" W x 1,5" H x 9,96' L ; Noir ; Capacité de câble - 474 ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  10250-706
Nº PIÈCE  196298
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Notre piste de câble plus populaire est destiné aux clients soucieux de valeur. Cette piste de câble de base offre à l’industrie des caractéristiques standard, que vous avez appris à attendre. La piste est pris en charge tous les cinq pieds, charge maximale avec déviation minime est 135 lb/pi.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Finition NOIR
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE