CHATSWORTH PRODUCTS (IPC) | | 10250-712
Chemin de câble universel; 12 po de largeur x 1,5 po de hauteur x 9,96 pi de longueur; noir; capacité du câble - 629

Nº PIÈCE FAB.  10250-712
Nº PIÈCE  164166
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Notre piste de câble plus populaire est destiné aux clients soucieux de valeur. Cette piste de câble de base offre à l’industrie des caractéristiques standard, que vous avez appris à attendre. La piste est pris en charge tous les cinq pieds, charge maximale avec déviation minime est 135 lb/pi.

Caractéristiques

  • Câble piste prend en charge dorsale et câbles horizontales entre le Point d’entrée et de sortie dans les télécommunications ou pièces d’équipement et branchements sur des étagères ou des armoires avec d’autres produits de piste CPI câble
  • Croix de membres soudés à 12" 300 MM de tervals
  • Boîte individuelle pour éviter les égratignures et les dommages
  • Underwriters Laboratory classé pour ses qualités comme un matériel conducteur de mise à la terre uniquement

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type ÉCHELLE
Code UNSPSC 39131703