OBERON | 1026-12106-00
12 in. Boîtier AP en plastique NEMA 4/porte opaque

Nº PIÈCE FAB.  1026-12106-00
Nº PIÈCE  1022744
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L'enceinte NEMA 3R Skybar protège les APs avec des antennes internes ou externes de tous les fournisseurs dans des environnements intérieurs/extérieurs difficiles. Cet boîtier robuste en polycarbonate protège l'AP contre les chutes d'eau, de poussière et d'impacts, et est transparent pour les signaux filaires ess afin Que les AP avec des antennes intégrées au corps ou de petites antennes amovibles puissent être protégés. L'enceinte est munie d'une porte à charnières, de bips moulés pour le verrouillage, d'un panneau intérieur d'ABS pour attacher les AP, d'évents d'haleine en polycarbonate et d'évent de vidange de fond en polycarbonate. Peut être peint.
Anciennement le 1026-00.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • - Enceinte AP compacte et discrète pour des applications intérieures et extérieures telles que les stades et les points chauds publics
  • - UV-stabilisé pour l’exposition à la lumière directe du soleil
  • - Pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • - - La plaque de montage universelle permet l’easnstallation des points d’accès de la plupart des fournisseurs
  • - La couverture est articulée ; la couverture peut être enclenchée et verrouillage avec cadenas (non inclus)
  • Spécifications :
  • - - Conception : Boîtier neMA AP en polycarbonate conçu pour un montage mural ou de mât à l’intérieur ou à l’extérieur, lorsque le montage sécurisé est requis. Large enough for Cisco 3500/3600 APs. Porte claire, entièrement articulée et verrouillable
  • - Performance : Conçu selon les spécifications NEMA 3R pour les environnements humides, sales ou corrosifs intérieurs/extérieurs. UV stabilisé pour l'exposition à la lumière directe du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Température de -20 à 240F. Peut être peint
  • - Porte entièrement articulée et gazeuse avec des hâts pour le cadenas
  • - Panneau de montage universel en plastique interne
  • - Large enough for Cisco 3800 DART connector and external antenna
  • - - Construction : UListed à UL50 et UL508A (fichier #E319779). Back-box est gris clair UL94-5VA polycarbonate plastique. La porte est en plastique polycarbonate
  • - Spécifiez la porte grise opaque comme -00 ou la porte claire teintée comme -C. Voir le guide de commande ci-dessous
  • - Pour la ventilation et le kit de vidange, spécifiez -V. Voir le guide de commande ci-dessous. -V comprend un évent NEMA 3 capable pour permettre la circulation de l'air, et un drain pour l'installation dans le fond de l'enceinte. Comprend également une poignée de cordon assez grande pour deux chats. Câbles 6A
  • - - Pour une installation en extérieur, le 1026 i est gris très clair pour réduire la charge solaire. Peinture de la 1026 une couleur plus foncée augmentera la charge solaire. Évitez de monter le 1026 où il est directement exposé au soleil
  • - - Taille : Voir le guide de configuration ci-dessous
  • sécurité :
  • - - Conçu selon les spécifications NEMA 3R, 4, 4X, 12nd 6P et IEC529-IP68 pour les environnements intérieurs / extérieurs humides, sales ou corrosifs
  • - UL508A (File #E319779) énumérés; back-box et la couverture sont gris clair UL94-5VA Polycarbonate; couverture claire teintée est UL94V-0 Polycarbonate
  • Comprend :
  • - - (1) Plaque de montage ABS ernal
  • - (1) NEMA 3R Breather Vent (-V SEULEMENT)
  • - (1) Évent de vidange (-V SEULEMENT)
  • - (4) vis de plaque de montage #10-32
  • - (4) #10 lave-linge
  • - (4) vis #10-32 couvercle
  • - (4) Petits couvercles de trou
  • - (1) Grand trou Couvert
  • - - (4) Pieds de montage (exclu fr2410)
  • - - (4) 1/4 po. -20 Pieds de montage Vis (4) (exclus de -242410)
  • - (2) Pinces de cordon (-V SEULEMENT)
  • - (1) Instructions d'installation
  • ACCESSOIRES  :
  • - 39-POLE--support mural - modèle série 1021, 1024, 1026  : Pole Mount Kit
  • - 39-RJ45-BULKHEAD - Bulkhe

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Technologie INDUSTRIELS SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.