OBERON | 1026-14126-00
14 In. NEMA-4 Plastic Wifi Access Point Enclosure With Hinged Opaque Door

Nº PIÈCE FAB.  1026-14126-00
Nº PIÈCE  723083
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cloud/canopée/plafond suspendu montage Kit Envelop pour la plupart des fournisseurs' APs et antennes. Une découpe est faite dans le panneau de plafond, le pont de panneau est placé au-dessus du panneau de plafond et AP ou antenne est attaché à la garniture blanche. AP/antenne/garniture Assemblée est ensuite aspirée par le pont de panneau avec un ressort de torsion, comme dans certains luminaires encastrés, avec seulement la face avant exposée pour une couverture sans fil optimale. Modèle 1040-FL évidements AP derrière un couvercle en plastique ABS de profil bas. Trim est facilement swapp ed out pour de nouveaux APs et antennes sans outils.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Enceinte AP compacte et discrète pour des applications intérieures et extérieures telles que les stades et les points chauds publics
  • UV-stabilisé pour l’exposition à la lumière directe du soleil
  • Pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • La plaque de montage universelle permet l'instlation facile des APs de la plupart des fournisseurs
  • La couverture est articulée ; la couverture peut être enclenchée et verrouillage avec cadenas (non inclus)
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte EN polycarbonate NEMA AP conçue pour le montage de mur ou de mât à l'intérieur ou à l'extérieur, où le montage sûr est en caquid. Large enough for Cisco 3500/3600 APs. Porte claire, entièrement articulée et verrouillable
  • Performance : Conçu pour NEMA 3R SPECIFICATIONS : pour les environnements humides, sales ou corrosifs intérieurs/extérieurs. UV stabilisé pour l'exposition à la lumière directe du soleil. Transparent aux signaux ess filaires. Température de -20 à 240F. Peut être peint
  • Porte entièrement articulée et gazeuse avec des hâts pour le cadenas
  • Panneau de montage universel en plastique interne
  • Large enough for Cisco 3800 DART connector and external antenna
  • Construction : UL répertorié sa liste u0 et UL508A (File #E319779). Back-box est gris clair UL94-5VA polycarbonate plastique. La porte est en plastique polycarbonate
  • Spécifiez la porte grise opaque comme -00 ou la porte claire teintée comme -C. Voir le guide de commande ci-dessous
  • Pour la ventilation et le kit de vidange, spécifiez -V. Voir le guide de commande ci-dessous. -VINCLUDES : un évent NEMA 3 capable pour permettre la circulation de l'air, et un drain pour l'installation dans le fond de l'enceinte. AlsoINCLUDES : une poignée de cordon assez grande pour deux cat. Câbles 6A
  • Pour l'installation extérieure, le 1026 est très léger gr ey pour réduire la charge solaire. Peinture de la 1026 une couleur plus foncée augmentera la charge solaire. Évitez de monter le 1026 où il est directement exposé au soleil
  • Tailles :
  • Voir Guide de configuration ci-dessous
  • sécurité :
  • Conçu pour NEMA 3R, 4, 4X, 12 et 6P, et IE-IP68 SPECIFICATIONS : pour les environnements humides, sales ou corrosifs intérieurs/extérieurs
  • UL508A (File #E319779) énumérés; back-box et la couverture sont gris clair UL94-5VA Polycarbonate; couverture claire teintée est UL94V-0 Polycarbonate
  • Comprend :
  • (1) MountinPlate INTERNE ABS
  • (1) NEMA 3R Breather Vent (-V SEULEMENT)
  • (1) Évent de vidange (-V SEULEMENT)
  • (4) vis de plaque de montage #10-32
  • (4) #10 lave-linge
  • (4) vis #10-32 couvercle
  • (4) Petits couvercles de trou
  • (1) Grand trou Couvert
  • (4) Pieds de montage (exclus de -242410)
  • (4) 1/4 po. -ting Feet Screws (4) (exclu de -242410)
  • (2) Pinces de cordon (-V SEULEMENT)
  • (1) Instructions d'installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-POLE--support mural - modèle série 1021, 1024, 1026  : Pole Mount Kit
  • 39-RJ45-cloison - cloison modulaire passer - à travers
  • 39-BULKH (en)

Description des spécifications

Dimensions intérieures  : différentes tailles disponibles, s’il vous plaît voir les Configurations ou contactez votre représentant de Oberon
Point d’accès sans fil max. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 9 dans le 1024-00 ou - C

Spécifications  :

Type SANS FIL
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223100