OBERON | 1026-16148-C
En polycarbonate NEMA4 AP WiFi Box - porte clair 16 x 14 x 8

Nº PIÈCE FAB.  1026-16148-C
Nº PIÈCE  723086
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NEMA 4 X boîtier protège les APs avec des antennes internes ou externes de tous les fournisseurs dans des environnements difficiles intérieur/extérieur. Ce boîtier robuste en polycarbonate protège l’AP de la météo, la poussière et les impacts et transparent pour les signaux sans fil s o Qu'aps avec antennes intégrées de corps ou de petites antennes détachables susceptibles d’être protégés. L’enceinte a une porte à charnières, moraillons moulé en cadenas pour verrouiller et panneau d’ABS intérieur pour attacher les APs. Peut être peint. Existent en tailles commodes.

Comprend  :
- Unité 1)
- (4) #8 - vis 32
- Pieds de fixation (4)
- (4) #10 - 32 pieds vis de montage
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Enceinte de point d’accès sans fil compact, peu encombrant pour les applications intérieures et extérieures telles que les stades et les hotspots publics
  • UV-stabilisé pour l’exposition à la lumière directe du soleil
  • Pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • Plaque de montage universel permet d’installer eay APs de la plupart des fournisseurs
  • La couverture est articulée ; la couverture peut être enclenchée et verrouillage avec cadenas (non inclus)
  • En polycarbonate clair teinté est disponible sur demande ; s’il vous plaît spécifier comme «-C » dans le numéro de modèle

Description des spécifications

Dimensions intérieures  : différentes tailles disponibles, s’il vous plaît voir les Configurations ou contactez votre représentant de Oberon
Point d’accès sans fil max. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 9 dans le 1024-00 ou - C

Spécifications  :

Couleur CLAIRE
Cote NEMA OUI
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE