OBERON | 1026-C
Porte clair de polycarbonate NEMA4 WiFi AP case - 12 x 10 x 6

Nº PIÈCE FAB.  1026-C
Nº PIÈCE  723091
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NEMA 4 X boîtier protège les APs avec des antennes internes ou externes de tous les fournisseurs dans des environnements difficiles intérieur/extérieur. Ce boîtier robuste en polycarbonate protège l’AP de la météo, la poussière et les impacts et transparent pour les signaux sans fil s o

Caractéristiques

  • Enceinte de point d’accès sans fil compact, peu encombrant pour les applications intérieures et extérieures telles que les stades et les hotspots publics
  • UV-stabilisé pour l’exposition à la lumière directe du soleil
  • Pratiquement transparente aux signaux sans fil
  • Plaque de montage universel permet d’installer eay APs de la plupart des fournisseurs
  • La couverture est articulée ; la couverture peut être enclenchée et verrouillage avec cadenas (non inclus)
  • En polycarbonate clair teinté est disponible sur demande ; s’il vous plaît spécifier comme «-C » dans le numéro de modèle

Description des spécifications

Conception  : Polycarbonate NEMA sans fil enceinte point d’accès conçu pour le mur ou mât de montage à l’intérieur ou à l’extérieur, où une fixation est nécessaire. Assez grand pour points d’accès sans fil Cisco 3500/3600. Teinté clair, porte verrouillable, entièrement articulée
Par formance  : conçu à NEMA 3R, 4, 4 X 12, 6P et IEC529-IP68 spécifications pour intérieur/extérieur humide, environnements sales ou corrosifs. UV-stabilisé pour l’exposition aux rayons directs du soleil. Transparent pour les signaux sans fil. Peut être peint
Hache de Wi-Fi point m. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 9 dans le 1024-00 ou - C
Teinté clair, entièrement articulée, avec joint d’étanchéité de porte avec moraillons pour cadenas
Panneau de montage universel en plastique interne
Construction  : UL énuméré pour UL50 et UL508A ; boîtier encastré est léger plastique gris en polycarbonate UL94-5 a ; la porte est en plastique polycarbonate clair
Taille  : pouces 11,6 % par 13,4 % x 7,6 pouces (295 mm mm 340 193 mm)

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Cote NEMA OUI
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.