OBERON | 1028-04-ANT5-F
Le boîtier en aluminium NEMA4 AP  : 4" plafond suspendu profonde

Nº PIÈCE FAB.  1028-04-ANT5-F
Nº PIÈCE  605718
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte de plafond couvercle dur protège les points d’accès sans fil critique, les unités de distance DAS et matériel de sécurité publique avec des antennes détachables. Cette enceinte et poussière-imperméable à l’eau en acier a coups de grâce dans la porte à charnières pour les antennes de plafond ou de connecteurs de cloison er-résistant de wat pour les antennes. Assez profondes pour la série Cisco 3600 et autres grandes APs et DAS accès distant unités jusqu'à cinq antennes et connecteurs externes. Plénum ; offre NEMA 4 protection poussière et eau.

Comprend  :
Unité (1)
- (1) panneau de montage équipement universel interne et le support en forme de t
- Fils de suspension (8)
- Bouchons à vis (4) (-tranches B seulement)
- Vis autotaraudeuses (4)
- (4) écrous hexagonaux #8
- (4) 1/2" des bouchons de taille commerciale
- (3) 1" des bouchons de taille commerciale
- Cap de Brigitte (4)
- (4) vis à tête cylindrique #8
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Support de montage universel t-bar permet d’installer facilement des points d’accès de la plupart des fournisseurs
  • Durable, attrayant texture poudre coat finition correspond à la plupart des dalles de plafond
  • Trous et bouchons en couverture et boîtier encastré pour champ installé, externe, antennes de Mont de corps ou d’une cloison
  • connecteurs ; voir accessoires
  • Entièrement charnière de porte pinces au dos-box avec clé quart tournant loquet pour garantir son étanchéité
  • Enceinte arrière-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA dans les hôpitaux

Description des spécifications

Conception  : Plafond suspendu enceinte protège les points d’accès sans fil critique, les unités de distance DAS et matériel de sécurité publique avec des antennes détachables. Cette enceinte et poussière-imperméable à l’eau en acier a coups de grâce dans la porte à charnières pour plafond antenn comme ou connecteurs de cloison étanche pour antennes
Configuration  : Modèle 1028-04-ANT5-F : 4,5 pouces (114 mm) de profondeur, porte avec 5 des ouvertures et des connecteurs pour antennes
Configuration  : Modèle 1028-08-ANT5-F : 9,1 pouces (231 mm) de profondeur, porte avec 5 des ouvertures et des connecteurs pour antennes
Performances  : Conçus pour NEMA 1, 2, 3R, 4, 5, 12, 12 k et IEC529-IP66 spécifications pour intérieur/extérieur humide, sale ou des environnements corrosifs. UL et conçu pour satisfaire les points de Code électrique National américain (NEC) 300-22 et 300-23 pour l’installation dans l’espace de traitement de l’air. OSHPD approuvé
Entièrement charnière de porte pinces au dos-box avec clé quart tournant loquet pour garantir son étanchéité ; porte a des fonctionnalités de montage pour les antennes jusqu'à 5
Trous et bouchons en couverture et boîtier antennes Mont corps installé, externe, ou des connecteurs de cloison
Comprend panneau de montage universel interne, support en forme de t, bouchons et cintre fil
Construction  : Blanc, 12 GA. boîtier en aluminium poudre-enduite et porte ; blanc, 18 lunette en acier GA. revêtement par poudre
Enceinte doit être étayée par le bâtiment système structurel, pas les travaux de grille tuile de plafond
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 6 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : Lunette est 20,1 pouces par 21 pouces 510 mm par 510 mm, boîtier 15,75 pouces par 13,9 pouces sur 4,5 ou 9,1 est profondément mm 400 mm 353 mm 114 ou 231 profond

Spécifications  :

Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE