OBERON | 1028-08-ANT5-B
Le boîtier en aluminium NEMA4 AP  : 8" profondément encastré

Nº PIÈCE FAB.  1028-08-ANT5-B
Nº PIÈCE  591154
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte de plafond couvercle dur protège les points d’accès sans fil critique, les unités de distance DAS et matériel de sécurité publique avec des antennes détachables. Cette enceinte et poussière-imperméable à l’eau en acier a coups de grâce dans la porte à charnières pour les antennes de plafond ou de connecteurs de cloison er-résistant de wat pour les antennes. Assez profondes pour la série Cisco 3600 et autres grandes APs et DAS accès distant unités jusqu'à cinq antennes et connecteurs externes. Plénum ; offre NEMA 4 protection poussière et eau.

Comprend  :
Unité (1)
- (1) panneau de montage équipement universel interne et le support en forme de t
- Fils de suspension (8)
- Bouchons à vis (4) (-tranches B seulement)
- Vis autotaraudeuses (4)
- (4) écrous hexagonaux #8
- (4) 1/2" des bouchons de taille commerciale
- (3) 1" des bouchons de taille commerciale
- Cap de Brigitte (4)
- (4) vis à tête cylindrique #8
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Support de montage universel t-bar permet d’installer facilement des points d’accès de la plupart des fournisseurs
  • Durable, attrayant texture poudre coat finition correspond à la plupart des dalles de plafond
  • Trous et bouchons en couverture et boîtier encastré pour champ installé, externe, antennes de Mont de corps ou d’une cloison
  • connecteurs ; voir accessoires
  • Entièrement charnière de porte pinces au dos-box avec clé quart tournant loquet pour garantir son étanchéité
  • Enceinte arrière-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA dans les hôpitaux

Description des spécifications

Conception  : Couvercle dur, encastré de plafond enceinte protège les points d’accès sans fil critique, les unités de distance DAS et matériel de sécurité publique avec des antennes détachables. Cette enceinte et poussière-imperméable à l’eau en acier a coups de grâce dans la porte à charnières pour les antennes de plafond-moun ted ou connecteurs de cloison étanche pour antennes
Configuration  : Modèle 1028-04-ANT5-b  : 4,5 pouces (114 mm) de profondeur, porte avec 5 des ouvertures et des connecteurs pour antennes
Configuration  : Modèle 1028-08-ANT5-b  : 9,1 pouces (231 mm) de profondeur, porte avec 5 des ouvertures et des connecteurs pour antennes
Performances  : Conçus pour NEMA 1, 2, 3R, 4, 5, 12, 12 k et IEC529-IP66 spécifications pour intérieur/extérieur humide, sale ou des environnements corrosifs. UL et conçu pour satisfaire les points de Code électrique National américain (NEC) 300-22 et 300-23 pour l’installation dans l’espace de traitement de l’air. OSHPD approuvé
Entièrement charnière de porte pinces au dos-box avec clé quart tournant loquet pour garantir son étanchéité ; porte a des fonctionnalités de montage pour les antennes jusqu'à 5
Trous et bouchons en couverture et boîtier champ installé, des externes, des antennes Mont corps ou des connecteurs de cloison
Comprend panneau de montage universel interne, support en forme de t, bouchons et cintre fil
Construction  : Blanc, 12 GA. aluminium laqué boîtier et porte, blanc, 18 lunette en acier GA. revêtement par poudre
Enceinte doit être étayée par le bâtiment système structurel, pas les travaux de grille tuile de plafond
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 6 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : Lunette est 20,1 % ihes 20,1 % po (mm 510 510 mm) ; enceinte est 15,75 pouces sur 13,9 % par 4,5 ou 9,1 pouces de profondeur (mm mm 400 353 mm ou profonde 114 231)

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE