OBERON | 1030-00
Surface Mount AP d’acier mur Dome Enclosure-ABS

Nº PIÈCE FAB.  1030-00
Nº PIÈCE  441753
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce « couvercle dur » ou un boîtier de montage mural fournit une solution de montage esthétique, pratique et sécurisée pour les APs de la plupart des fournisseurs. L’enceinte a un profil bas, résistant aux chocs dôme en plastique ABS pour que APs avec antennes intégrées ou non détachable peuvent être fixés dans autrement non garanties espaces. Blanc, caisson d’acier poudre-enduit texturé offre une protection physique plus grande.

COMPREND
- Support de barre en t (1)
- Connecteur de conduit de taille (1) « trade
- (2) clés pour serrure
- (4) vis #6-32 x 3/16
- (4) vis #8-3/16
- Instructions de montage

Caractéristiques

  • Conçu pour sécuriser les principaux points d’accès entreprise vendeurs et télécommandes DAS
  • Porte de verrouillage, entièrement articulée, avec dôme en plastique résistant aux chocs
  • Simplifier le code, directives de l’industrie, la politique et la conformité de l’esthétique

Description des spécifications

Conception  : Enceinte point d’accès sans fil conçu pour être en saillie sur les murs ou plafonds dur-couvercle. Conçu pour accueillir des points d’accès sans fil avec antenne intégrée ou non détachable. Dôme en plastique dans la porte
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour installations de traitement d’air de l’espace. Le dôme est transparent pour les signaux sans fil
Verrouillage porte entièrement articulée, clée identique
Construction  : 16 boîtier encastré GA., cadre de porte de calibre 14, acier poudre-enduit ; Dôme résistant aux chocs est en plastique ABS de 94-5VA classés UL
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : 17 x 17 x 3,5 pouces (mm 432 432 mm 89 mm) (épaisseur totale), le dôme est y pouces 12 12 x 2 pouces (mm 305 305 mm 51 mm)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Cote NEMA NON
Type SANS FIL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE