EATON | 103004259-5591
POWERWARE 5110 TOUR ONDULEUR VA DE 1440, 900 W, NOIR

Nº PIÈCE FAB.  103004259-5591
Nº PIÈCE  343045
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’onduleur Eaton 5110 dispose rentable ligne-interactive sauvegarde puissance et tension pour les petites et moyennes entreprises avec postes de travail, PC de bureau, matériel téléphonique et les applications POS. Avec son facteur de forme compact, l’UPS 5110 peut être utilisé comme une tour autonome ou sous un écran d’ordinateur. L’UPS 5110 est équipé de huit outletsfour avec suppression des surtensions et batterie de secours et quatre avec suppression des surtensions uniquement.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Maintient des systèmes essentiels qui traversent les pannes de courant (quatre sorties avec la suppression de sauvegarde et de la surtension batterie) et quatre sorties avec suppression des surtensions uniquement
  • Économise de l’espace avec un design compact qui peut être déployé comme une tour ou sous un écran d’ordinateur
  • Offre conforme, propre sortie avec tension automatique règlement (AVR) qui n’est pas décharger la batterie
  • Prolonge la vie de service UPS avec batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Protège les appareils en réseau contre les surtensions de « porte dérobée » à venir sur le LAN ou des lignes téléphoniques
  • Vous informe des problèmes d’alimentation et les conditions de la batterie avec alarmes sonores et notification d’alarme à distance

Description des spécifications

Environmental & Standards.Operating température  : 0C à 40C (32F à 104F) General.Topology  : Line Interactive
Salon de Battery.Runtime (Minutes) de charge (Watts)  : Mouseover graphique pour les valeurs d’exécution détaillées batterie runtimes sont approximatif et peuvent varier avec equi Planificatio, configuration, âge de la batterie, température, etc.. Input.Nominal tension  : 120 V AC
General.Configuration  : Montage en rack Input.Connection électrique  : 5-15P
Prises de sortie  : (4) 5-15R électrique Output.Output récipients  : 4 (5)-15R
General.Cntents (livré avec les éléments suivants)  : 1 CD de Suite logicielle de puissance Intelligent ready-to-go UPS  : (Intelligent Power Manager, Intelligent Power Protector, Network Shutdown Module, LanSafe et Personal Solution-Pac) RS-232 Serial Cable USB Cable User Guid e 4-post Rail Kit mural Kit prise Input  : 5-15P
Input.Frequency électrique  : 50/60 Hz, détection automatique General.Weight (Lbs)  : 35,2
Pi 6 Input.Input cordon  : cordon cote de puissance de ligne  : 500 / 320
Communications.User Interface  : Statut LED affichage puissance withAC sur, indicateurs Group, surcharge, batterie et général d’alarme, indicateur de défaut de câblage de Site sur panneau arrière pour modèles basse tension de charge. Environmental & Standards.Audible bruit  : inférieur à 40 dBA typique
Facteur de Output.Power électrique  : 0,64 General.Co lor  : noir
General.Rating (VA/Watts)  : 500/320 Battery.Battery Type  : plomb, étanche
sans entretien General.Dimensions (H X L X P, po)  : 1,75 x 17,3 x 22,8
Communications.Communication Ports  : Port de (1) Port série RS-232 & USB (1) Battery.Half Runtime de Lod (en minutes)  : 15
Battery.Full duree de charge (en minutes)  : capacité de Output.Overload électrique 5  : 110 % de surcharge, arrêt après 3 minutes
150 % de surcharge, arrêtez 10 cycles de forme d’onde Output.Voltage électrique (sur batterie)  : onde sinusoïdale
Gamme de Inpu.Frequency électrique  : 46-65 Hz électrique Output.On réglage de la tension batterie  : 120V ou nominale 5 %
Battery.Start sur batterie  : permet le fonctionnement d’UPS sans utilité General.Efficiency d’entrée  : 0,95
Remplacement Battery.Battery  : Batteries internes à chaud logiciel de gestion de Communications.Power  : Eaton Intelligent Power Software Suite CD (vendu avec UPS)
Environmental & Standards.Markings  : UL 1778 UL497A
cUL (peut / CSA C22.2, no 107,1) électrique Output.Transfer temps  : 2-4 ms typiques
Environmental & Stadards.Lightning / Protection contre les surtensions  : ANSI C62.41, catégorie A (anciennement IEEE 587) Battery.Recharge temps  : temps de Recharge < 3 heures 90 % capacité utile
Communications.Optional des cartes de Communication  : ConnectOutils-X Web/SNMP/xHub carte environnementale & Standards.R

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
Manuelle