BELDEN | 1030 a 0101000
Power Limited bac à câble, paire de 1, 16 AWG, brins de 7 x 24, 300V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1030A 0101000
Nº PIÈCE  323-221-1601-B-1000
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

16 paires AWG échoués (7 x 24) conducteurs en cuivre nus, paires torsadées, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), isolation de PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON