ATLAS WIRE CORP | 1037TMSD-BLACK
Conduire des fils, Type MIL-16878/3 C, AWG 10 37 brins, 3, 000V, in 0.03. Épaisseur d’isolation, PVC, cuivre étamé, noir

Nº PIÈCE FAB.  1037TMSD-BLACK
Nº PIÈCE  M16878/3-BMG-0
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Type D
PVC
Conducteur toronné

Applications

Pour le câblage interne des mètres, des panneaux et des équipements électroniques.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre étamé
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  :-55C à 105c
TENSION  : 3 000 V

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 37 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec D DE TYPE MIL-W-16878/3
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Code UNSPSC 26121539