ATLAS WIRE CORP | Rouge-1037TMSD
Fil de sortie, MIL-16878/3 Type C, 10 AWG, 37 fils, 3 000 V, épaisseur d'isolation de 0,03 po., cuivre étamé, PVC, rouge

Nº PIÈCE FAB.  1037TMSD-RED
Nº PIÈCE  M16878/3-BMG-2
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Type D
PVC
Conducteur toronné

Applications

Pour le câblage interne des mètres, des panneaux et des équipements électroniques.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre étamé
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  :-55C à 105c
TENSION  : 3 000 V

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 37 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec D DE TYPE MIL-W-16878/3
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Code UNSPSC 26121539