OBERON | 1040-ANTMNT
Kit d'installation de point d'accès suspendu de plafond en acier encastré, pont de panneau, garniture extérieure d'antenne de ressort

Nº PIÈCE FAB.  1040-ANTMNT
Nº PIÈCE  939956
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série Model 1043 Envelop offre la façon la plus simple de monter les AP et les antennes dans de nouveaux plafonds et murs durs (cloisons sèches/tôles) pour une installation esthétique et professionnelle. La boîte arrière est attachée aux solives de plafond, et le nouveau plafond est coupé autour de la boîte. L'AP ou l'antenne se fixe à la garniture appropriée, et la garniture se fixe à la boîte arrière avec des ressorts de torsion. L’AP est encastré dans le plafond, un peu comme un luminaire encastré. La garniture AP/antenne est facilement échangée lorsque l'AP/antenne br et le modèle changent. (Le modèle 1043-FL repousse AP entièrement derrière une housse en plastique ABS à profil bas). Voir le guide de configuration dans les spécifications pour les garnitures spécifiques à l'AP.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Économique et facile à installer
  • Facilement et rapidement installer APs et les antennes de la plupart des fournisseurs dans les panneaux de plafond de nuage ou de verrière
  • Montures AP rincer au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • 20 ga. pont de panneau en acier galnisé et fil de support speed Link empêcher le panneau de plafond s'affaisser ou de fissuration
  • Spécifications :
  • Conception  : Kit d’installation encastrée pour installation APs et antennes en nuage, auvent ou des panneaux de plafond suspendu. Comprised of steel ceiling pael bridge, Speed Link support wire, AP or antenna bracket, and trim for AP or antenna from leading vendors, as identified in Oberon's Model 1040 configuration guide
  • Performance  : UL énumérée pour applications basse tension et conçus pour répondre NEC300-22 et 23-300 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 11C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • AP/antenne garniture est interchangeable pour d’autres APs ou antennes. Garniture de joint avec les ressorts de torsion
  • Construction  : 20 GA. galvanisé acier panneau pont, tous support métallique et trim. (Modèle 1040-FL uniquement  : peindre, ABS UL 94-5VA couvercle en plastique, presque transparent aux signaux sans fil)
  • L’utilisation incluse fil soutien Speed Link pour fixer à la structure du bâtiment
  • Tailles :
  • 23,37x 16 x 3 po (594 x 406 x 76mm)
  • Convenable pour les deux nord-américains et européens (métrique) taille des plafonds
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 NO. 60950-1-07 - A 1 Amd. 2 Équipement de technologie de l'information -- Sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • (1) Pont en panneaux de plafond en acier galvanisé
  • (1) AP or antenna specific bracket and trim (See Oberon’s Model 1040 configuration guide)
  • Model 1040-FL only : Cisco mounting bracket, (1) AP mount T-bar bracket and (1) ABS plastic cover
  • (1) Fil de support Caddy Speed Link de 3 mètres de long (P/N SLD15L3)
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-104X-ROUTER-TEMPLATE : Modèle de routage pour simplifier la tuile de plafond pour tous les 1040 et 1044 séries AP garnitures

Spécifications  :

Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR